Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Abdeckung Modular-Jack-Einsatz Verkehrsweiß, Weiß 2CKA001710A3887


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2333469-BP
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001710A3887
EAN/GTIN:
     4011395127087
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
DatenKommAbdeckung
Modularjackabdeckung
Busch-Jaeger Abdeckung Modular-Jack-Einsatz Verkehrsweiß,Weiß 2CKA001710A3887

Zentralscheibe

Schalterprogramm Busch & Jaeger

Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Zentralscheibe · Herstellerfarbe: Verkehrsweiß,Weiß · Schalterprogramm-Funktion: Modular-Jack-Einsatz · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Thermoplast · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Auslassrichtung: gerade
Beschriftungsfeld: mit Beschriftungsfeld
Buchsen geschirmt: Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 2
Gehäuse geschirmt: Nein
Lüsterklemme: Nein
Mit Aufdruck: Nein
Mit Buchsen/Kupplungen: Nein
Mit Staubschutz: Ja
Tragring: Ja
Mit Zugentlastung: Nein
Zusammenstellung: Bedienelement
Mit Klappdeckel: Nein
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube
Halogenfrei: Ja
Transparent: Nein
Werkstoffgüte: Thermoplast
RAL-Nummer (ähnlich): 9016
Ausführung der Oberfläche: matt
Oberfläche: lackiert
Farbe: weiß
Werkstoff: Kunststoff
Min. Tiefe der Gerätedose: 40
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Montageart: Unterputz
Verwendung: Modular-Jack
Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1
Gerätebreite: 71
Gerätehöhe: 71
Gerätetiefe: 32

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Verkehrsweiß | Weiß
Marke:
Busch-Jaeger
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Zentralscheibe
Schalterprogramm-Funktion:
Modular-Jack-Einsatz
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Thermoplast
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, 04011395127087, Busch-Jaeger, 2CKA001710A3887, 1800-884, Zentralplatte Kommunikationstechnik
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,98*
€ 12,96*
1
€ 5,95*
ab € 9,25*
€ 13,26*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 9,47*
€ 13,58*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,61*
€ 13,78*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 15,87*
€ 22,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.