Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexion WMR01BK Tragbarer Kassettenspieler Schwarz-Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2333009-BP
Hersteller:
     Reflexion
Herst.-Nr.:
     WMR01BK
EAN/GTIN:
     4260035678452
Suchbegriffe:
Cassettenplayer
Kassettenrecorder
Kassettenrekorder
kassettenrecorder
Reflexion WMR01BK Tragbarer Kassettenspieler Schwarz-Silber

Reflexion WMR01BK Tragbarer Kassettenspieler schwarz-silber

Tragbarer Kassettenspieler
Kassettenspieler
UKW-Radio
Line out
Kassettenwiedegabe mit Autostop
3,5 mm Kopfhörerausgang und Mikrofoneingang
Batteriebetrieb möglich
Netzbetrieb möglich
Ohrhörer und Gürtelclip im Lieferumfang enthalten

Mobiler Musikgenuss im Retro-Look und UKW PLL Radio-Senderempfang Haben Sie keine Kassette dabei oder wollen Sie einfach nur die Nachrichten des Tages hören, können Sie den Kassettenplayer auch als UKW-Radio verwenden. Die Sendereinstellung nehmen Sie manuell vor. Mithilfe des Gürtelclips befestigen Sie das kompakte REFLEXION WMR01BK Kassetten Radio direkt an Ihrer Kleidung, sodass Sie auch beim Radiohören beide Hände für andere Dinge frei haben.

Ausstattung:
Batteriebetrieb möglich (2 x UM-3 "AA", nicht im Lieferumfang) · Netzbetrieb möglich (DC 3 V, nicht im Lieferumfang) · Ohrhörer und Gürtelclip im Lieferumfang enthalten · Abmessungen 123 x 44 x 85 mm

Technische Daten:
Gewicht: 150 g · Herstellerfarbe: Schwarz-Silber · Produktabmessung, Breite: 123 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Tiefe: 44 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): Mikrofon (3.5 mm Klinke) · Strom-Versorgung: 2x Mignon-Batterie AA (optional),Netzteil (optional) · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben,netzbetrieben

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung, Ohrhörer, Gürtelclip

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz-Silber
Produktabmessung, Tiefe:
44 mm
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
123 mm
Marke:
Reflexion
Farbe:
schwarz
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
Mikrofon (3.5 mm Klinke)
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Strom-Versorgung:
2x Mignon-Batterie AA (optional) | Netzteil (optional)
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben | netzbetrieben
Gewicht:
150 g
Produkt-Art:
Tragbarer Kassettenspieler
Weitere Suchbegriffe: Reflexion, WMR01BK, Discman, Diskman
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,70*
€ 31,47*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 22,65*
€ 31,48*
€ 3,50*
ab € 36,78*
€ 49,96*
7 Tage
27
€ 6,99*
ab € 40,64*
€ 54,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.