Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 696200PS 696200PS Leichtmetall-Wasserwaage 200 cm 0.5 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2332520-BP
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     696200PS
EAN/GTIN:
     4007368117728
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
BMI 696200PS 696200PS Leichtmetall-Wasserwaage 200 cm 0.5 mm/m

BMI Superstar rot pulverbesch. 200cm

Ausstattung:
Runde Horizontal-Libelle mit Lupeneffekt
Kantenlose Horizontal-Libelle schafft verzerrungsfreie Sicht auf die Libellenblase
Massive Wandung und stoßdämpfende Gummi-Endkappen erhalten die hohe Messgenauigkeit
Lebenslange hohe Messgenauigkeit durch ultraschallverschweißte Libellen
Umschlagmessung möglich
Gefräste Messfläche
Mit zusätzlicher zweiter vertikaler Libelle

Technische Daten:
Libellengenauigkeit: 0.5 mm/m · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: pulverbeschichtet · Produktabmessung, Breite: 2.4 cm · Produktabmessung, Höhe: 5.5 cm · Produktabmessung, Länge: 200 cm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 200 x 2.4 x 5.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
5.5 cm
Produktabmessung, Länge:
200 cm
Produktabmessung, Breite:
2.4 cm
Marke:
BMI
Material:
Aluminium
Material-Eigenschaft:
pulverbeschichtet
Typ (Hersteller-Typ):
696200PS
Libellengenauigkeit:
0.5 mm/m
Produkt-Art:
Leichtmetall-Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, bmi wasserwaage 2m, wasserwaage 2m, wasserwaage aluminium, BMI, 696200PS, Richtwaage, Maurerwaage
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 68,40*
€ 90,14*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 73,39*
€ 90,81*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 90,11*
€ 109,91*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 61,77*
€ 110,24*
33 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 114,39*
€ 137,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,96*
€ 107,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.