Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic 35901 Schwabach LED-Außenstandleuchte G4 1.8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2332314-BP
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     35901
EAN/GTIN:
     4002940359015
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Heitronic 35901 Schwabach LED-Außenstandleuchte G4 1.8 W

LED Sockelleuchte Schwabach

Leistung= 1.8 W
Lichtstrom Gesamt= 150 lm
Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß

Ausstattung:
HeiConnect Stecksystem
Lichtleistung: 150 Lumen
Lebensdauer ca. 30000 h
Aus wetterfestem Edelstahl
Matte Lichtaustrittsfläche
57 warmweiße SMD LED
Austauschbares Leuchtmittel
Mit 5m Verbindungskabel + IP67 Stecker

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 57 · Betriebsspannung: 12 V · Lampen-Besonderheiten: Mit LED-Applikation · Leistung: 1.8 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom Gesamt: 150 lm · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Höhe: 605 mm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Haus/Garage,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: III · Sockel: G4 · Weitere technische Daten: Nennlebensdauer 30000 h
15000 Schaltzyklen
Farbwiedergabeindex 80 Ra
elektrischer Leistungsfaktor 0,6
Zündzeit in Sekunden 0,1 · Zuleitungslänge: 5 m

Lieferumfang:
Leuchte · 5 m Verbindungsleuchte · Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
605 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Anzahl Leuchtmittel:
57
Schutzart:
IP44
Leuchtfarben:
Warmweiß
Lampen-Besonderheiten:
Mit LED-Applikation
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Edelstahl
Zuleitungslänge:
5 m
Lichtstrom Gesamt:
150 lm
Betriebsspannung:
12 V
Leistung:
1.8 W
Lichtfarbe:
2700 K
Schutzklasse:
III
Sockel:
G4
Produkt-Art:
LED-Außenstandleuchte
Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led pollerleuchten edelstahl, pfeilerleuchte, pollerlampen edelstahl, 04002940359015, Heitronic, 35901, Schwabach, Außenleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
647
Frei Haus
ab € 32,72*
€ 45,76*
9 Tage
647
€ 6,99*
ab € 46,64*
€ 62,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.