| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2332305-BP Herst.-Nr.: 501013 EAN/GTIN: 4002940019476 |
| |
|
| | |
| Heitronic Lampenfassung-Adapter E27 auf E14 230 V 60 W
Lampensockeladapter Kunststoff E27 auf E14 max. 60
Gehäuse aus Keramik Adapter von E27 Fassung auf E14 Sockel Maximale Leistung 60 W Für den Innenbereich IP20
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 230 V · Geeignet für: E27 auf E14 · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung (max.): 60 W · Produktabmessung, Länge: 42.5 mm · Produktabmessung, Ø: 28 mm · Sockeladapter: E27 auf E14 · Typ: Lampensockeladapter · Weitere technische Daten: Produktmaterial: Kunststoff PBT, Aluminium Schutzgrad IP20
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x L) 28 mm x 42.5 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Ø: | 28 mm | Produktabmessung, Länge: | 42.5 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Heitronic | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Sockeladapter: | E27 auf E14 | Leistung (max.): | 60 W | Betriebsspannung: | 230 V | Geeignet für: | E27 auf E14 | Typ: | Lampensockeladapter | Produkt-Art: | Lampenfassung-Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heitronic, 501013, E27 auf E14, Halogensockel, Lampenzubehör |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 0,86* | € 0,86* | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 0,75* | € 1,33* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,11* | € 2,07* | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,22* | € 2,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|