Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playmobil® City Action Feuerwehr-Leiterfahrzeug 9463


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2331798-BP
Hersteller:
     Playmobil
Herst.-Nr.:
     9463
EAN/GTIN:
     4008789094636
Suchbegriffe:
Spielzeug Feuerwehr
Spielzeug Feuerwehrfahrzeug
Spielzeug Feuerwehrwagen
Sandkasten LKW
Playmobil® City Action Feuerwehr-Leiterfahrzeug 9463

Feuerwehr-Leiterfahrzeug

RC-fähiges Fahrzeug mit ausziehbarer Leiter, Licht und Sound (2 x 1,5-V-Micro-Batterien nötig). Mit ausziehbaren Stützen. In der Fahrerkabine finden bis zu vier Figuren Platz. Maße: 39 x 13 x 17 cm (LxTxH). Kombinierbar mit Löschpumpe aus Art.Nr. 9468 Feuerwehrmänner mit Löschpumpe.

Ausstattung:
Das Fahrzeug ist mit einer Anhängerkupplung ausgestattet und kann mit dem RC-Modul (Art.Nr. 4856/6914 nicht enthalten) aufgerüstet werden.
Das Dach ist abnehmbar.
In der Fahrerkabine finden bis zu vier Figuren Platz.
Die Figuren werden über Fußklemmungen fixiert.
Die vier seitlichen Ausleger können während eines Einsatzes zum Stabilisieren des Fahrzeuges ausgefahren werden.
Neben dem Batteriedeckel an der Unterseite des Lichtund Soundmoduls (2 x 1,5-V-Micro-Batterien nötig) befindet sich ein Umschalter, so dass das Kind zwischen zwei Sirenensounds wählen kann (Europa/USA).
Unabhängig voneinander wird mit der einen Taste der Sound und mit der zweiten Taste das Blinklicht eingeschaltet. Diese Funktionen können jederzeit durch erneutes Drücken der Taste ausgeschaltet werden.
Auto-Power-Off Blinklicht: 2 Minuten.
Auto-Power-Off Sound: 12 Sekunden.
Dank des beiliegenden Etiketts kann das Kind die Notrufnummer des gewünschten Landes selber wählen und die Bedruckung „112“ überkleben.
Das Feuerwehr-Leiterfahrzeug kann mit der Löschpumpe aus Art.Nr. 9468 Feuerwehrmänner mit Löschpumpe kombiniert werden.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 4 Jahre · Ausführung (Playmobil): Feuerwehr-Leiterfahrzeug · Warnhinweise:: Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile!

Lieferumfang:
Figuren: 1 Feuerwehrfrau, 2 Feuerwehrmänner
Zubehör: 1 Feuerwehr-Leiterfahrzeug, 1 Funkgerät, 1 Kurzaxt, 1 Langaxt, 1 Feuerlöscher, 1 Taschenlampe, 1 Besen, 1 Schaufel, 1 Strahlrohr, 1 Stromaggregat, 1 Drucklüfter, 3 Pylonen, 3 Feuerwehrhelme mit Visier, 1 Feuerwehr-Brustpanzer, 3 Paar Handschuhe

Hinweis:
Passende Batterien (2 x 1.5 V AAA) bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Marke:
Playmobil
Warnhinweise::
Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile!
Altersklasse:
ab 4 Jahre
Ausführung (Playmobil):
Feuerwehr-Leiterfahrzeug
Produkt-Art:
Playmobil® City Action
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 48,21*
€ 62,14*
€ 4,00*
ab € 50,41*
€ 64,94*
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 51,17*
€ 65,60*
€ 3,50*
ab € 57,97*
€ 72,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.