Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder Gelb 0.5 A ABB 2CCA703423R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2331519-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCA703423R0001
EAN/GTIN:
     7612270939268
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Leuchtmelder Gelb 0.5 A ABB 2CCA703423R0001

E219-E48 Leuchtmelder Gelb mit LED 12-48VAC/DC

Die Leuchtmelder sind mit 9 mm Breite (= halbe Modulbreite) erhältlich und können zur Anzeige von Betriebszuständen verwendet werden, zum Beispiel Signalverlust einer Phase. Die Reihe bietet drei verschiedene Spannungsbereiche (12-48 V AC/DC, 115-250 V AC und 60-220 V DC) sowie fünf verschiedene LED-Farben.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 48 · Herstellerfarbe: Gelb · Nennstrom: 0.5 A · Produkt-Art: Leuchtmelder · Produktabmessung, Tiefe: 59 mm · Weitere technische Daten: Farbe der Kalotte: gelb
Lampensockel: sonstige
Spannungsart: AC/DC
Max. Lampenleistung: 0.5
Breite in Teilungseinheiten: 0.5
Einbautiefe: 59
Schutzart (IP): IP20
Leuchtmittel: LED
Bemessungsspannung: 48

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Tiefe:
59 mm
Nennstrom - gerundet:
500 mA
Marke:
ABB
Farbe:
gelb
Nennstrom:
0.5 A
Betriebsspannung (Details):
48
Produkt-Art:
Leuchtmelder
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,29*
€ 12,92*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,01*
€ 13,83*
€ 5,46*
ab € 10,41*
€ 14,43*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,75*
€ 14,84*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 13,69*
€ 18,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.