Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9323308 LED-Signalleuchte Warmweiß 12 V/DC 4400 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2330827-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9323308
EAN/GTIN:
     4064161158624
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
TRU COMPONENTS TC-9323308 LED-Signalleuchte Warmweiß 12 V/DC

LED 5 mm Warmweiß mit Kabel 50 cm 12 V/DC

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 50 ° · Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung: 12 V/DC · Betriebsstrom: 20 mA · Einbau-Durchmesser: 5 mm · Herstellerfarbe: Warmweiß · LED-Besonderheiten: LED klar,LED 5 mm · Lichtstärke I(V): 4400 mcd · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Weitere technische Daten: Kabellänge: 50 cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Warmweiß
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
weiß
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
LED klar | LED 5 mm
Lichtstärke I(V):
4400 mcd
Einbau-Durchmesser:
5 mm
Abstrahlwinkel:
50 °
Betriebsspannung:
12 V/DC
Betriebsstrom:
20 mA
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, tru components signalleuchte 12v, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, TRU COMPONENTS, TC-9323308, 1572109, P585L
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1009
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,85*
€ 4,00*
ab € 1,93*
€ 3,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.