Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann THD2FE Infrarot Fieberthermometer Berührungsloses messen, Mit Fieberalarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2330685-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     15.2024.02
EAN/GTIN:
     4009816036117
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
Schläfenthermometer
Stirn-Thermometer
TFA Dostmann THD2FE Infrarot Fieberthermometer Berührungsloses messen,Mit Fieberalarm

Infrarot-Stirnthermometer

Berührungsloses Messen der Körper- oder Oberflächentemperatur
Ideal zum Fiebermessen für Kinder und die ganze Familie
Schnelle Messdauer von weniger als 1 Sekunde
Kontaktlos - sicher und hygienisch
Mit Hintergrundbeleuchtung

Bieten Sie dem Fiebermess-Stress die Stirn und messen Sie die Körpertemperatur kontaktlos mit dem Infrarot-Stirnthermometer von TFA. Eltern wissen das aus leidvoller Erfahrung. Ist das Kind krank und ohnehin schon unleidig, wird das Fiebermessen schnell zur Tortur.

Mit dem Stirnthermometer ist das Temperaturmessen ganz einfach und sogar beim Schlafen möglich. Der Sensor wird mit etwas Abstand auf die Stirn des Patienten gerichtet und anschließend die Messtaste betätigt. Die Messung erfolgt exakt in Sekundenschnelle und ist sicher und hygienisch.

Zusätzliche Annehmlichkeiten wie beispielsweise das beleuchtete Display, die Memory-Funktion der letzten 25 Messungen, ein Fieber-Alarm oder eine Stummschaltoption machen die Bedienung noch komfortabler.

Da schnell und kontaktfrei gemessen wird, eignet sich das Infrarot-Stirnthermometer von TFA auch ideal zur Messung der Körpertemperatur bei einer hohen Anzahl von Personen. Regelmäßige Temperaturmessungen und Stichproben können im Falle einer Corona-Erkrankung zur Früherkennung sehr wichtig sein und vor weiterer Ansteckung schützen.

Im Oberflächen-Modus kann man mit dem Infrarot-Thermometer auch die Temperatur von Oberflächen messen, ohne sie zu berühren. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Im Haushalt können Sie beispielsweise die Temperatur von Babynahrung, Getränken oder Badewasser überprüfen.

Berührungsloses Messen – möglich wird das durch die bewährte Infrarot-Technik. Die infrarote Strahlung, die jeder Körper mit einer Temperatur über dem absoluten Nullpunkt ausstrahlt, wird in ein elektrisches Signal umgewandelt, von einem Prozessor ausgewertet und anschließend auf dem Display angezeigt.

Ausstattung:
Zum berührungslosen Messen der Körper- und Oberflächentemperatur
Ideal zum Fiebermessen bei Kindern
Messzeit weniger als 1 Sek.
Sicher und hygienisch
Messwertspeicher für die letzten 25 Messungen
Mit Fieber-Alarm und Stummschaltoption
Display Hintergrundbeleuchtung
Vielseitig einsetzbar, z.B. zur Temperaturkontrolle von Badewasser, Babynahrung etc.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Fieberthermometer): Stirn · Anzahl Speicherplätze: 25 · Gewicht: 78 g · Herstellerfarbe: Weiß · Messdauer: 1 s · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 155 mm · Produktabmessung, Länge: 49 mm · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -22 °C · Wellness-Besonderheiten: Berührungsloses messen,Mit Fieberalarm

Lieferumfang:
Infrarot-Thermometer,Batterien,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 49 x 36 x 155 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
155 mm
Produktabmessung, Länge:
49 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Marke:
TFA Dostmann
Anwendungsbereich (Fieberthermometer):
Stirn
Wellness-Besonderheiten:
Berührungsloses messen | Mit Fieberalarm
Batterien:
2x Micro-Batterie (inkl.)
Messdauer:
1 s
Anzahl Speicherplätze:
25
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-22 °C
Gewicht:
78 g
Produkt-Art:
Infrarot Fieberthermometer
Weitere Suchbegriffe: Stirnfieberthermometer, Stirnthermometer, elektronisches fieberthermometer tfa dostmann, schläfenthermometer, fieber-thermometer infrarot, TFA Dostmann, 15.2024.02, THD2FE, Fieber messen, Körpertempetatur
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,25*
€ 44,71*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 33,49*
€ 44,72*
€ 3,50*
ab € 47,82*
€ 62,04*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 63,31*
€ 78,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.