| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25115570 Herst.-Nr.: 1SAM101928R0001 EAN/GTIN: 4013614302237 |
| |
|
| | |
| Hilfsschalter 1S/1Ö f.MS325 HKF-11 HKF-11 Hilfsschalter 1S+1Ö, Fronteinbau Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 2 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Ausführung: | aufsteckbar | Montageart: | Frontbefestigung | Fassung: | ohne |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,07* | € 9,99* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,43* | € 10,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 7,69* | € 10,88* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 7,79* | € 11,03* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 8,70* | € 12,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|