Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markt & Technik 80850 BeckerCAD 12 2D Vollversion, 1 Lizenz Windows CAD-Software


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2318242-BP
Hersteller:
     Markt+Technik Verlag
Herst.-Nr.:
     80850
EAN/GTIN:
     4251357808504
Suchbegriffe:
Konstruktion Gesamtübersicht
CAD Programm
CAD Programme
Konstruktionssoftware
Markt & Technik 80850 BeckerCAD 12 2D Vollversion, 1 Lizenz Windows CAD-Software

Becker CAD 12 2D - Entwurf • Planung • Konstruktion • Illustration

Optimiert für Windows 10
Direkt umsetzbare Vorlagen für Architektur, Elektrotechnik, Maschinenbau und Hobby
Polygonzüge mit Rundungen
Bemaßung mit Toleranz als Zahlenwert
Radius von Kreisbögen bemaßen
Kompatibel mit AutoCAD
Benutzerdefinierte Tastaturbelegung sowie Gestenerkennung mit Mausbewegungen
Millionen 3D-CAD-Norm-Downloads (gratis und kostenpflichtig) über beckercad.partcommunity.com
Mit gedrucktem Handbuch für den schnellen Einstieg und ausführlichem PDF-Manual (mehr als 950 Seiten)

  • Optimaler Einstieg in das Thema CAD-Design

  • Einfache Konstruktion von 2D-Objekten

  • Ideal für Architektur, Elektrotechnik, Modellbau etc.


Mit hilfreichen Video-Tutorials und Beispieldateien

Die leistungsstarke CAD-Software für Beruf, Studium und Hobby!
Mit BeckerCAD 12 2D gelingt Ihnen der ideale Einstieg in der Welt der CAD-Konstruktion. Planen Sie exakt und maßstabsgerecht Ihre Projekte aus den Bereichen Maschinenbau, Modellbau, Elektrotechnik, Architektur oder Haustechnik. Gestalten Sie maßhaltige 2D-Zeichnungen mit der Möglichkeit, auch auf direkt umsetzbare Vorlagen zurückgreifen zu können. Realisieren Sie komfortabel Teil- und Detailansichten. Ein hoher Bedienkomfort sowie eine große Funktionsvielfalt zeichnen das Programm aus.

Technische Daten:
Anzahl Lizenzen: 1 · Ausführung (allgemein): Becker CAD 2D · Lizenztyp: Vollversion, 1 Lizenz · Plattform (Software): Windows · Sprachen: Deutsch · Version: 12

Hinweis:
Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht.
Weitere Informationen:
Marke:
Markt & Technik
Sprachen:
Deutsch
Lizenztyp:
Vollversion|ツ| 1 Lizenz
Plattform (Software):
Windows
Ausführung (allgemein):
Becker CAD 2D
Anzahl Lizenzen:
1
Version:
12
Produkt-Art:
CAD-Software
Weitere Suchbegriffe: konstruktion gesamtübersicht, Markt & Technik, 80850, BeckerCAD 12 2D
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 30,27*
€ 42,04*
€ 4,00*
ab € 30,31*
€ 42,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.