Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Stahlzahnrad Modul-Typ: 1.0 Bohrungs-Ø: 6 mm Anzahl Zähne: 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-231789-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     231789
EAN/GTIN:
     4016138231786
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad 30 zähne modul 1
Reely Stahlzahnrad Modul-Typ: 1.0 Bohrungs-Ø: 6 mm Anzahl Zähne: 30

Stahl-Zahnrad Modul 1

Inkl. Madenschraube

Die Naben des Zahnrads sind mit zwei Innengewinden M4 versehen, mit den mitgelieferten Madenschrauben kann eine kraftschlüssige Verbindung zwischen Zahnrad und Welle hergestellt werden.

Technische Daten:
Anzahl Zähne: 30 · Bohrungs-Ø: 6 mm · Modul-Typ: 1.0 · Naben-Durchmesser: 14 mm · Naben-Länge: 6 mm · Produktabmessung, Ø: 32 mm · Zahn-Breite: 5 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 32 mm
Produktabmessung, Ø:
32 mm
Marke:
Reely
Anzahl Zähne:
30
Modul-Typ:
1.0
Bohrungs-Ø:
6 mm
Zahn-Breite:
5 mm
Naben-Durchmesser:
14 mm
Naben-Länge:
6 mm
Produkt-Art:
Stahlzahnrad
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Reely, 231789
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
93
Frei Haus
ab € 7,09*
€ 11,21*
€ 4,00*
ab € 7,06*
€ 11,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.