Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 55529 Sensor/Aktorbox aktiv M12-Verteiler mit Metallgewinde 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2312497-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     55529
EAN/GTIN:
     4048879461665
Suchbegriffe:
Murrelektronik
55529
Murr Elektronik 55529 Sensor/Aktorbox aktiv M12-Verteiler mit Metallgewinde 1 St.

Sensor/Aktorbox aktiv

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anschlussart (Verteilerboxen): M12-Buchse · Polzahl (num): 5 · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Höhe: 42.7 mm · Produktabmessung, Länge: 225 mm · Schutzart: IP67 · Signalart: PNP · Statusanzeige: mit LED · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Weitere technische Daten: Aktorversorgung UA: 24 V DC, max. 12 A
Aktorwarnung: pro Kanal per LED und BUS
Diagnose per BUS: pro Modul und Kanal
Diagnose per LED: pro Modul und Kanal
Feldbus: Ethernet 10/100 Mbit/s; Push Pull RJ45 Datenstecker
FSU (Fast-Start-Up): max. 500 ms
Kurzschluss und Überlast: ja
Lampenlast: 10 W
Leitungsbruch: pro port
PIN 2: Input (port 4...7); Output (port 0...3)
PIN 4: Input (port 4...7); Output (port 0...3)
Schaltstrom je Ausgang: max. 2 A (kurzschluss- und überlastfest)
Sensorversorgung US: 24 V DC, max. 200 mA (M12 Buchse), kurzschluss- und überlastfest
Shared Device/Input: ja, für 2 Steuerungen
Überwachung - keine Spannung: ja
Überwachung - Unterspannung: ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
5
Produktabmessung, Höhe:
42.7 mm
Produktabmessung, Länge:
225 mm
Produktabmessung, Breite:
63 mm
Marke:
Murrelektronik
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Anschlussart (Verteilerboxen):
M12-Buchse
Statusanzeige:
mit LED
Signalart:
PNP
Herst.-Teilenr.:
55529
Typ (Hersteller-Typ):
55529
Polzahl:
5
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Produkt-Art:
Sensor/Aktorbox aktiv
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 496,94*
€ 555,80*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 505,95*
€ 555,82*
Frei Haus
ab € 596,61*
€ 653,83*
Frei Haus
ab € 603,33*
€ 660,24*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 661,31*
€ 729,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,87*
€ 868,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,23*
€ 861,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,56*
€ 836,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,47*
€ 808,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,31*
€ 786,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.