| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6012-10051140 Herst.-Nr.: 55529 EAN/GTIN: 4048879461665 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kompaktmodul MVK ProfiNet 55529 MVK+ MPNIO DI8 DO8 IRT Push Pull galvanische Trennung MVK ProfiNet Kompaktmodul, Metallausführung ProfiNet über Push-Pull RJ45, Energie über Push-Pull 5-pol. Fast-Start-Up, LLDP, MRP, Shared Device, IRT-Switch, Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Funkstandard Bluetooth: | nein | Funkstandard WLAN 802.11: | nein | Funkstandard GPRS: | nein | Funkstandard GSM: | nein | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | nein | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | nein | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 497,48* | € 552,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 502,98* | € 552,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 598,16* | € 650,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6012 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 602,46* | € 656,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 612,44* | € 667,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6012 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6012 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6012 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | ![](/p.gif) | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|