Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 7000-89721-7911000 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert 10.00 m 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2312452-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-89721-7911000
EAN/GTIN:
     4048879366199
Suchbegriffe:
Murrelektronik
7000-89721-7911000
Murr Elektronik 7000-89721-7911000 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert 10.00 m 1 St.

M8 St. 0° / RJ45 St. 0° gesch. Ethercat PUR 1x4xAWG26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 10m

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): M8-Stecker, gerade · Anschlussseite B (Sensor Aktor): RJ45 Stecker · Außen-Durchmesser: 4.9 mm · Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage: M8 · Kabel-Durchmesser: 4.9 mm · Kabelfarbe: Grün · Kabellänge: 10.00 m · Mantelmaterial: PUR · Nennstrom: 1.5 A · Schutzart: IP67,IP20 · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Bauform: 89721
Adernzahl/-querschnitt: 1× 4× 0.15 mm²
Schleppkettenwerte: 5 Mio.
Aderisolation: PO (ws, ge, bl, or)
Biegeradius (bewegt): 12× Außen-Ø
Temperaturbereich (bewegt): -20...+50 °C
Kabelkennung: 791
Kabelgewicht [g/m]: 59,40
Material (Leiter): Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter): max. 139.3 Ω/km (20 °C)
Einzeldraht-Ø (Leiter): 0.15 mm
Aufbau (Leiter): 19× 0.15 mm (Litzenklasse 5)
AWG: ähnlich AWG 26
Material (Aderisolierung): PO
Ader-Ø inkl. Isolierung: 1.0 mm ±5%
Adernfarbe/Nummerierung: ws, or, bl, ge
Verseilverbund: 4 Adern verseilt
Schirmung: ja
chemische Beständigkeit: gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
thermische Beständigkeit: flammwidrig
Biegeradius (fest): 7.5× Außen-Ø
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette): max. 5 Mio. (25 °C)
Verfahrweg (Schleppkette): max. 5 m (horizontal)
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette): max. 300 m/min
Beschleunigung (Schleppkette): max. 5 m/s²
Bemessungsstoßspannung: 1.0 kV
Verriegelung der Steckplätze: Schraubgewinde (M8×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.4 Nm, selbstsichernd
Material (Verriegelung): Zink-Druckguss, matt vernickelt
Verschmutzungsgrad: 3

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Grün
Kabellänge:
10.00 m
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
1.5 A
Marke:
Murrelektronik
Schutzart:
IP67 | IP20
Mantelmaterial:
PUR
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M8-Stecker|ツ| gerade
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
RJ45 Stecker
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
M8
Herst.-Teilenr.:
7000-89721-7911000
Typ (Hersteller-Typ):
7000-89721-7911000
Nennstrom:
1.5 A
Außen-Durchmesser:
4.9 mm
Kabel-Durchmesser:
4.9 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,72*
€ 57,80*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,02*
€ 57,82*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 51,48*
€ 70,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,82*
€ 74,21*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,50*
€ 74,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.