| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2312452-BP Herst.-Nr.: 7000-89721-7911000 EAN/GTIN: 4048879366199 |
| |
|
| | |
| Murr Elektronik 7000-89721-7911000 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert 10.00 m 1 St.
M8 St. 0° / RJ45 St. 0° gesch. Ethercat PUR 1x4xAWG26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 10m
Technische Daten: Anschlussseite A (Sensor Aktor): M8-Stecker, gerade · Anschlussseite B (Sensor Aktor): RJ45 Stecker · Außen-Durchmesser: 4.9 mm · Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage: M8 · Kabel-Durchmesser: 4.9 mm · Kabelfarbe: Grün · Kabellänge: 10.00 m · Mantelmaterial: PUR · Nennstrom: 1.5 A · Schutzart: IP67,IP20 · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Bauform: 89721 Adernzahl/-querschnitt: 1× 4× 0.15 mm² Schleppkettenwerte: 5 Mio. Aderisolation: PO (ws, ge, bl, or) Biegeradius (bewegt): 12× Außen-Ø Temperaturbereich (bewegt): -20...+50 °C Kabelkennung: 791 Kabelgewicht [g/m]: 59,40 Material (Leiter): Cu-Litze, blank Widerstand (Leiter): max. 139.3 Ω/km (20 °C) Einzeldraht-Ø (Leiter): 0.15 mm Aufbau (Leiter): 19× 0.15 mm (Litzenklasse 5) AWG: ähnlich AWG 26 Material (Aderisolierung): PO Ader-Ø inkl. Isolierung: 1.0 mm ±5% Adernfarbe/Nummerierung: ws, or, bl, ge Verseilverbund: 4 Adern verseilt Schirmung: ja chemische Beständigkeit: gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit thermische Beständigkeit: flammwidrig Biegeradius (fest): 7.5× Außen-Ø Anzahl Biegezyklen (Schleppkette): max. 5 Mio. (25 °C) Verfahrweg (Schleppkette): max. 5 m (horizontal) Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette): max. 300 m/min Beschleunigung (Schleppkette): max. 5 m/s² Bemessungsstoßspannung: 1.0 kV Verriegelung der Steckplätze: Schraubgewinde (M8×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.4 Nm, selbstsichernd Material (Verriegelung): Zink-Druckguss, matt vernickelt Verschmutzungsgrad: 3
Weitere Informationen: | | Kabelfarbe: | Grün | Kabellänge: | 10.00 m | Inhalt: | 1 St. | Nennstrom - gerundet: | 1.5 A | Marke: | Murrelektronik | Schutzart: | IP67 | IP20 | Mantelmaterial: | PUR | Anschlussseite A (Sensor Aktor): | M8-Stecker|ツ| gerade | Anschlussseite B (Sensor Aktor): | RJ45 Stecker | Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage: | M8 | Herst.-Teilenr.: | 7000-89721-7911000 | Typ (Hersteller-Typ): | 7000-89721-7911000 | Nennstrom: | 1.5 A | Außen-Durchmesser: | 4.9 mm | Kabel-Durchmesser: | 4.9 mm | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +80 °C | Temperatur (min.): | -20 °C | Produkt-Art: | Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Murrelektronik, 7000-89721-7911000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 41,83* | € 57,47* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 43,01* | € 57,48* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 51,23* | € 67,83* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,60* | € 73,50* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 56,68* | € 73,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|