Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 8000-84949-0000000 Zubehör Anschlusshaube ohne Zuleitung 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2311894-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     8000-84949-0000000
EAN/GTIN:
     4048879055321
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
Anschlussleitung
Murr Elektronik 8000-84949-0000000 Zubehör Anschlusshaube ohne Zuleitung 1 St.

Haube für Exact8, kurz, mit 12-pol. Federkraftkl. ohne Anschlussleitung

Technische Daten:
Gehäuse-Material: Kunststoff · Polzahl (num): 12 · Summenstrom (einfache Einspeisung): 8 A · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
12
Summenstrom (einfache Einspeisung):
8 A
Marke:
Murrelektronik
Herst.-Teilenr.:
8000-84949-0000000
Typ (Hersteller-Typ):
8000-84949-0000000
Polzahl:
12
Gehäuse-Material:
Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Zubehör
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung 12-polig, anschlussleitung, murr anschlußleitung, Murrelektronik, 8000-84949-0000000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,65*
€ 20,95*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,17*
€ 20,96*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,30*
€ 25,01*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,37*
€ 26,47*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 19,98*
€ 28,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.