Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelventilstecker mit Anschlussleitung Schwarz 7000-41611-6370060 Murrelektronik Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2311538-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-41611-6370060
EAN/GTIN:
     4048879324939
Suchbegriffe:
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
Profibus Ventilstecker
profibus ventilstecker
Doppelventilstecker mit Anschlussleitung Schwarz 7000-41611-6370060 Murr Elektronik Inhalt: 1 St.

Doppelventilstecker mit Anschlussleitung

Technische Daten:
Anzeige: LED · Bauform (Ventilsteckverbinder): A Standard · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Durchmesser: 6.5 mm · Kabellänge: 0.60 m · Leitungs-Querschnitt: 0.75 mm² · Leitungsmaterial: PUR · Nennspannung: 300 V/AC · Querschnitt (max.): 0.75 mm² · Schutzart: IP67 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Ventilsteckverbinder-Besonderheiten: ölbeständig · Verschraubungstyp: M12 · Verschraubungstyp (Details): M12 (SW13) · Weitere technische Daten: Abfallverzögerungszeit: max. 20 ms
Abschaltspitze: max. 55 V
Aderisolation: PP (sw num, gnge)
Aufbau (Leiter): 42× 0.15 mm (Litzenklasse 6)
AWG: ähnlich AWG 18
Bemessungsstoßspannung: 0.8 kV
Betriebsstrom je Kontakt: max. 4 A
Biegeradius (bewegt): 10× Außen-Ø
Biegeradius (fest): 5× Außen-Ø
Einzeldraht-Ø (Leiter): 0.15 mm
Gehäuse: Kunststoff
Kabelgewicht: 69.3 g/m
Kodierung: A-kodiert
Material: MSUD (PBT), M12 (PUR)
Material (Aderisolierung): PP
Material (Dichtung): PUR
Material (Leiter): Cu-Litze, blank
Material (Verriegelung): Zink-Druckguss, matt vernickelt
Prüfspannung: 2500 V/AC
Stromaufnahme: max. 15 mA
Temperaturbereich (bewegt): -25 °C - +80 °C
Temperaturbereich (fest): -40 °C - +80 °C
Verschmutzungsgrad: 3
Widerstand (Leiter): max. 26 Ω/km (20 °C)

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.60 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Murrelektronik
Schutzart:
IP67
Farbe:
schwarz
Bauform (Ventilsteckverbinder):
A Standard
Anzeige:
LED
Verschraubungstyp:
M12
Ventilsteckverbinder-Besonderheiten:
ölbeständig
Herst.-Teilenr.:
7000-41611-6370060
Typ (Hersteller-Typ):
7000-41611-6370060
Nennspannung:
300 V/AC
Querschnitt (max.):
0.75 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser:
6.5 mm
Leitungs-Querschnitt:
0.75 mm²
Verschraubungstyp (Details):
M12 (SW13)
Leitungsmaterial:
PUR
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Doppelventilstecker mit Anschlussleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Murrelektronik, 7000-41611-6370060
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,58*
€ 33,37*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,45*
€ 33,39*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 26,26*
€ 37,18*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,45*
€ 42,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.