Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 28 V/DC 5 A Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2309960-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     85163
EAN/GTIN:
     4048879080378
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Murr Elektronik Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 28 V/DC 5 A Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.

MCS-B Schaltnetzteil 1-phasig IN: 100-265VAC OUT: 24V/5ADC

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Phasen (Details): 1 · Ausgangsspannung (Details): 24 V/DC · Ausgangsspannung (max.): 28 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 22 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 28 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 5 A · Ausgangstyp (Netzteile): Einstellbar · Betriebstemperatur (max.): +40 °C · Betriebstemperatur (max.) (Derating): +50 °C · Betriebstemperatur (min.) (Derating): -25 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -25 °C · Eingangsspannung (max.): 265 V/AC · Eingangsspannung (min.): 100 V/AC · Eingangsspannungs-Bereich: 100 - 265 V · Eingänge: 2 A · Produktabmessung, Breite: 62 mm · Produktabmessung, Höhe: 115 mm · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Temperatur (max.): +40 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Befestigungsart: schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Frequenz: 50 Hz - 60 Hz
Geräteschutz: kurzschluss- und überlastfest
LED-Anzeige: LED (grün) für Ausgangsspannung
Relative Luftfeuchte: 5 % - 95 %, Betauung unzulässig
Restwelligkeit: max. 20 mV eff/rms
Vorsicherung extern: max. 10 A · Wirkungsgrad: 82 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 125 x 62 x 115 mm
Produktabmessung, Höhe:
115 mm
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
62 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
5 A
Marke:
Murrelektronik
Ausgangstyp (Netzteile):
Einstellbar
Herst.-Teilenr.:
85163
Typ (Hersteller-Typ):
85163
Anzahl Phasen (Details):
1
Wirkungsgrad:
82 %
Eingangsspannung (max.):
265 V/AC
Eingangsspannung (min.):
100 V/AC
Betriebstemperatur (max.):
+40 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-25 °C
Betriebstemperatur (max.) (Derating):
+50 °C
Betriebstemperatur (min.) (Derating):
-25 °C
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Ausgangsspannung (max.):
28 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
22 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
28 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausgangsspannung (Details):
24 V/DC
Eingänge:
2 A
Eingangsspannungs-Bereich:
100 - 265 V
Temperatur (max.):
+40 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, Schaltnetzteil geschlossen, Schaltregler-IC, hutschienen netzteil murr, din netzteil, gleichstromversorgung 5a, Murrelektronik, 85163, hutschienennetzteile, hutschienennetzgeräte, hutschienennetzteil
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 95,39*
€ 113,40*
Frei Haus
ab € 97,25*
€ 116,13*
€ 5,46*
ab € 111,87*
€ 130,71*
Frei Haus
ab € 116,27*
€ 135,81*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 138,52*
€ 162,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,34*
€ 193,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,64*
€ 188,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,33*
€ 183,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,92*
€ 179,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,52*
€ 164,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.