Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 28 V/DC 5 A Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2309956-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     85133
EAN/GTIN:
     4048879694476
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Murr Elektronik Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 28 V/DC 5 A Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.

Eco-Rail-2 Schaltnetzteil 1-phasig IN: 90 ... 132 VAC / 173 … 264 VAC OUT: 24V/5ADC

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Phasen (Details): 1 · Ausgangsspannung (Details): 24 V/DC · Ausgangsspannung (max.): 28 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 23 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 28 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 5 A · Ausgangstyp (Netzteile): Einstellbar · Betriebstemperatur (max.): +40 °C · Betriebstemperatur (max.) (Derating): +55 °C · Betriebstemperatur (min.) (Derating): 0 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Eingangsspannung (max.): 240 V/AC · Eingangsspannung (min.): 100 V/AC · Eingangsspannungs-Bereich: 100 - 240 V · Eingänge: 2.4 A · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 125 mm · Produktabmessung, Länge: 123 mm · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +40 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Weitere technische Daten: Befestigungsart: schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Frequenz: 50 Hz - 60 Hz
Geräteschutz: kurzschluss- und überlastfest
LED-Anzeige: LED (grün) für Ausgangsspannung
Relative Luftfeuchte: 20 % - 90 %, Betauung unzulässig
Restwelligkeit: max. 10 mV eff/rms · Wirkungsgrad: 88 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 123 x 50 x 125 mm
Produktabmessung, Höhe:
125 mm
Produktabmessung, Länge:
123 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
5 A
Marke:
Murrelektronik
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Ausgangstyp (Netzteile):
Einstellbar
Herst.-Teilenr.:
85133
Typ (Hersteller-Typ):
85133
Anzahl Phasen (Details):
1
Wirkungsgrad:
88 %
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
100 V/AC
Betriebstemperatur (max.):
+40 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
0 °C
Betriebstemperatur (max.) (Derating):
+55 °C
Betriebstemperatur (min.) (Derating):
0 °C
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Ausgangsspannung (max.):
28 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
23 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
28 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausgangsspannung (Details):
24 V/DC
Eingänge:
2.4 A
Eingangsspannungs-Bereich:
100 - 240 V
Temperatur (max.):
+40 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 5a, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen netzteil murr, Murrelektronik, 85133, hutschienennetzteile, hutschienennetzgeräte, hutschienennetzteil
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 56,39*
€ 70,64*
€ 4,00*
ab € 57,34*
€ 72,14*
€ 5,46*
ab € 66,19*
€ 80,35*
€ 8,95*
ab € 64,38*
€ 80,52*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 92,75*
€ 111,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,43*
€ 132,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,95*
€ 130,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.