Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 28 V/DC 5A Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y700382
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     85133
EAN/GTIN:
     4048879694476
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
125 mm
Länge:
123 mm
Breite:
50 mm
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausgangsspannung (nom.):
28 V/DC
Herst.-Teilenr.:
85133
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Eingänge:
2.4 A
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebstemperatur (max.):
+40 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Ausgangsspannung (min.):
23 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
28 V/DC
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
100 V/AC
Ausgangstyp (Netzteile):
Einstellbar
Betriebstemperatur (max.) (Derating):
+55 °C
Betriebstemperatur (min.) (Derating):
0 °C
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 56,43*
€ 70,89*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 57,38*
€ 72,38*
€ 5,46*
ab € 66,08*
€ 80,49*
€ 8,95*
ab € 63,93*
€ 80,66*
Frei Haus
ab € 67,26*
€ 82,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.