Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 51507 Industrierelais Nennspannung: 24 V DC/AC Schaltstrom (max.): 6 A 1 Schließer 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2309866-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     51507
EAN/GTIN:
     4048879027571
Suchbegriffe:
Ausgangsrelais
Industrierelais
Relaismodul
industrierelais 24v
Murrelektronik 51507 Industrierelais Nennspannung: 24 V DC/AC Schaltstrom (max.): 6 A 1 Schließer 1 St.

RMM 24VDC Ausgangsrelais IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A 1 Schließer - 12 mm Schraubklemme

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: AgNi · Lebensdauer (mechanisch): 20000000 Schaltspiele · Nennspannung: 24 V DC/AC · Relais-Besonderheiten: mit Anzeige, LED · Schaltleistung (max.): 1250 VA · Schaltspannung (max.): 250 V DC/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Befestigungsart: schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
LED-Anzeige: LED (rot)
Mindestlaststrom: 100 mA
Prüf-Isolationsspannung: 4 kV
Schaltfrequenz: 50 Hz - 60 Hz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Murrelektronik
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Relais-Besonderheiten:
mit Anzeige|ツ| LED
Typ (Hersteller-Typ):
51507
Nennspannung:
24 V DC/AC
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung (max.):
250 V DC/AC
Schaltleistung (max.):
1250 VA
Lebensdauer (mechanisch):
20000000 Schaltspiele
Kontaktmaterial:
AgNi
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Industrierelais
Weitere Suchbegriffe: industrierelais, murr elektronik industrierelais, Murrelektronik, 51507, relais, koppelrelais
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,84*
€ 19,32*
€ 4,00*
ab € 14,08*
€ 19,79*
€ 5,46*
ab € 16,23*
€ 22,79*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,43*
€ 23,06*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 23,17*
€ 31,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.