Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 26720 Entstörfilter (L x B x H) 18 x 30 x 35 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2309831-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     26720
EAN/GTIN:
     4048879017213
Suchbegriffe:
Motorentstörmodul
Schaltgerätentstörmodul
Ventilentstörmodul
Netzentstörfilter
Murr Elektronik 26720 Entstörfilter (L x B x H) 18 x 30 x 35 mm 1 St.

Universal Schaltgerätentstörmodul Varistor, 24VAC/DC AD-VG-24-U

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Ausführung (allgemein): Universal Schaltgerätentstörmodul · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 18 mm · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Halteleistung: 200 W (VA)
Material: Kunststoff, schwer entflammbar (UL 94)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 18 x 30 x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
18 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
Murrelektronik
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Material:
Kunststoff
Herst.-Teilenr.:
26720
Typ (Hersteller-Typ):
26720
Ausführung (allgemein):
Universal Schaltgerätentstörmodul
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Entstörfilter
Weitere Suchbegriffe: Schütz Entstörmodul, Varistor, netzentstörfilter, Murrelektronik, 26720, Netzfilter, Netzenstörfilter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,41*
€ 10,58*
€ 5,00*
ab € 8,75*
€ 12,44*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,86*
€ 12,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,98*
€ 12,77*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 16,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.