Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 26180 Entstörfilter (L x B x H) 13 x 20 x 30 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2309822-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     26180
EAN/GTIN:
     4048879018166
Suchbegriffe:
Motorentstörmodul
Schaltgerätentstörmodul
Ventilentstörmodul
Netzentstörfilter
Murr Elektronik Entstörfilter (L x B x H) 13 x 20 x 30 mm 1 St.

Entstörmodul für Schaltgeräte Varistor, 24 VAC/DC, 50 VA/W A0-VG-24/50-U

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Ausführung (allgemein): Entstörmodul für Schaltgeräte · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 13 mm · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Halteleistung: 50 W (VA)
Material: Kunststoff, schwer entflammbar (UL 94)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 13 x 20 x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
13 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
Murrelektronik
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Material:
Kunststoff
Herst.-Teilenr.:
26180
Typ (Hersteller-Typ):
26180
Ausführung (allgemein):
Entstörmodul für Schaltgeräte
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Entstörfilter
Weitere Suchbegriffe: Schütz Entstörmodul, Varistor, netzentstörfilter, Murrelektronik, 26180, Netzfilter, Netzenstörfilter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,26*
€ 7,57*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,30*
€ 8,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,38*
€ 9,05*
€ 5,00*
ab € 6,23*
€ 9,21*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 8,29*
€ 12,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.