Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 26086 Schaltgerätentstörmodul (L x B x H) 32 x 10 x 27.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2309818-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     26086
EAN/GTIN:
     4048879018388
Suchbegriffe:
Motorentstörmodul
Schaltgerätentstörmodul
Ventilentstörmodul
Schütz Entstörmodul
Murr Elektronik 26086 Schaltgerätentstörmodul (L x B x H) 32 x 10 x 27.5 mm 1 St.

Moeller Schaltgerätentstörmodul Varistor, 230VAC/DC DILE-VG-230-M

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 27.5 mm · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Material: Kunststoff, schwer entflammbar (UL 94)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 32 x 10 x 27.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
27.5 mm
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Marke:
Murrelektronik
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Material:
Kunststoff
Herst.-Teilenr.:
26086
Typ (Hersteller-Typ):
26086
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Schaltgerätentstörmodul
Weitere Suchbegriffe: Varistor, varistor, Murrelektronik, 26086, Netzfilter, Netzenstörfilter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 4,09*
€ 6,04*
10
€ 5,00*
ab € 4,823*
€ 6,383*
10
Frei Haus
ab € 4,97*
€ 6,57*
1
€ 4,00*
ab € 5,15*
€ 6,90*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 7,01*
€ 10,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.