Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 23035 Motorentstörfilter (L x B x H) 41 x 41 x 41 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2309786-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     23035
EAN/GTIN:
     4048879019484
Suchbegriffe:
Motorentstörmodul
Schaltgerätentstörmodul
Ventilentstörmodul
Schütz Entstörmodul
Murr Elektronik 23035 Motorentstörfilter (L x B x H) 41 x 41 x 41 mm 1 St.

Motorentstörmodul RC, 3x575VAC/7,5kW RC3U-RC-3x575/7,5k

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Frequenz (max.): 60 Hz · Frequenz (min.): 50 Hz · Material: Kunststoff · Montageart: Einschnappen · Produktabmessung, Breite: 41 mm · Produktabmessung, Höhe: 41 mm · Produktabmessung, Länge: 41 mm · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Material: Kunststoff, schwer entflammbar (UL 94)
Vergussmasse: 2-Komponenten Vergussmasse

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 41 x 41 x 41 mm
Produktabmessung, Höhe:
41 mm
Produktabmessung, Länge:
41 mm
Produktabmessung, Breite:
41 mm
Frequenz (max.):
60 Hz
Marke:
Murrelektronik
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Material:
Kunststoff
Herst.-Teilenr.:
23035
Typ (Hersteller-Typ):
23035
Montageart:
Einschnappen
Frequenz (min.):
50 Hz
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Motorentstörfilter
Weitere Suchbegriffe: Varistor, Überspannungsbegrenzer, varistor, Murrelektronik, 23035, Netzfilter, Netzenstörfilter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,75*
€ 24,33*
€ 4,00*
ab € 17,70*
€ 24,33*
€ 5,00*
ab € 20,81*
€ 28,28*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,80*
€ 30,25*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 24,72*
€ 34,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.