Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 20682 Schaltgerätentstörmodul (L x B x H) 11 x 27 x 22 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2309780-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     20682
EAN/GTIN:
     4048879020343
Suchbegriffe:
Motorentstörmodul
Schaltgerätentstörmodul
Ventilentstörmodul
Schütz Entstörmodul
Murr Elektronik 20682 Schaltgerätentstörmodul (L x B x H) 11 x 27 x 22 mm 1 St.

Entstörmodul für Schaltgeräte RC, 230 VAC/DC, 20 VA/W CF-RC-230/15-U

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 27 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 11 mm · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Halteleistung: 20 W (VA)
Material: Kunststoff, schwer entflammbar (UL 94)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 11 x 27 x 22 mm
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
11 mm
Produktabmessung, Breite:
27 mm
Marke:
Murrelektronik
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Material:
Kunststoff
Herst.-Teilenr.:
20682
Typ (Hersteller-Typ):
20682
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Schaltgerätentstörmodul
Weitere Suchbegriffe: Murrelektronik, 20682, Netzfilter, Netzenstörfilter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,82*
€ 5,72*
€ 5,00*
ab € 4,51*
€ 6,69*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,57*
€ 6,77*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,75*
€ 7,21*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 10,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.