| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2309758-BP Herst.-Nr.: 20034 EAN/GTIN: 4048879020596 |
| |
|
| | |
| Universal Schaltgerätentstörmodul RC, 230VAC/DC/25VA/W mit ASA DIN-Schiene Schnapfuß BU-RC-230/25-U-ASA
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 20034 · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Schaltgerätentstörmodul · Produktabmessung, Breite: 43 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 12 mm · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): 20034 · Weitere technische Daten: Halteleistung: 25 W (VA)
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 12 x 43 x 20 mm | Produktabmessung, Höhe: | 20 mm | Produktabmessung, Länge: | 12 mm | Produktabmessung, Breite: | 43 mm | Marke: | Murrelektronik | Herst.-Teilenr.: | 20034 | Typ (Hersteller-Typ): | 20034 | Temperatur (max.): | +70 °C | Temperatur (min.): | -20 °C | Produkt-Art: | Schaltgerätentstörmodul |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Murrelektronik, 20034, Netzfilter, Netzenstörfilter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 4,49* | € 6,69* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,72* | € 7,63* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,35* | € 7,91* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,66* | € 8,50* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,25* | € 12,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|