Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trisa Perfect Nails Maniküre-Pediküre-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2309413-BP
Hersteller:
     Trisa Electronics
Herst.-Nr.:
     1614.7700
EAN/GTIN:
     7640139997104
Suchbegriffe:
Elektrische Nagelfeile
Fusspflege-Gerät
Fusspflegegerät
Maniküre-Gerät
Trisa Perfect Nails Maniküre-Pediküre-Set

Nagelpolierer Perfect Nails

Handlich und batteriebetrieben
Mit Sicherheits-Stopp bei zu hohem Andruck
Inkl. verschiedene Aufsätze

Die schnelle kostengünstige und perfekte Maniküre und Pediküre für Zuhause!
Für natürlich glänzende Finger- und Fussnägel in nur drei Schritten. Verschiedene Aufsätze zum Feilen, Glätten und Polieren erzielen professionelle Ergebnisse. Leistungsstarkes Gerät für schöne, splitterfreie Nägel und langanhaltende Resultate.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): weiß · Betriebsspannung (Details): 1,5 V · Gewicht: 90 g · Produktabmessung, Höhe: 140 mm · Produktabmessung, Ø: 28 mm

Lieferumfang:
Perfect Nails · 3 Aufsätze · Mignon-Batterie · Anleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 28 mm x 140 mm
Produktabmessung, Ø:
28 mm
Produktabmessung, Höhe:
140 mm
Marke:
Trisa
Ausführung (allgemein):
weiß
Betriebsspannung (Details):
1|ツ|5 V
Gewicht:
90 g
Produkt-Art:
Maniküre-Pediküre-Set
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,12*
€ 25,86*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 18,14*
€ 25,87*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 38,09*
€ 50,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.