Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metafranc WU0822010 Transportroller PU, Polypropolene (PP) Traglast (max.): 200 kg 590 mm x 290 mm x 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2309355-BP
Hersteller:
     METAFRANC
Herst.-Nr.:
     WU0822010
EAN/GTIN:
     4001645156707
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
möbelroller bis zu 200kg
Metafranc WU0822010 Transportroller PU,Polypropolene (PP) Traglast (max.): 200 kg 590 mm x 290 mm x 110 mm Anzahl Lenkrollen 4

Transportroller 590 x 290 mm, 200 kg, Siebdruck, PU

Ausstattung:
Tragfähigkeit (max.): 200 kg · Platten-Größe: 590 x 290 mm · Plattenstärke: 18 mm · Gesamthöhe: 110 mm · Rad-Ø: 75 mm · Material Rad: Polyurethan (PU) / Polypropylen (PP) · Material Platte: Siebdruckplatte · Anzahl Räder: 4

Technische Daten:
Anzahl Lenkrollen: 4 · Bereifung: Polypropylen · Herstellerfarbe: Schwarz · Ladeflächen-Breite: 290 mm · Ladeflächen-Länge: 590 mm · Material: PU,Polypropolene (PP) · Produktabmessung, Breite: 290 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Länge: 590 mm · Traglast (max.): 200 kg

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 590 x 290 x 110 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Länge:
590 mm
Produktabmessung, Breite:
290 mm
Marke:
Metafranc
Anzahl Lenkrollen:
4
Material:
PU | Polypropolene (PP)
Bereifung:
Polypropylen
Ladeflächen-Länge:
590 mm
Ladeflächen-Breite:
290 mm
Traglast (max.):
200 kg
Produkt-Art:
Transportroller
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, metafranc möbelroller, Metafranc, WU0822010, Rollbrett
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,98*
€ 23,75*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 17,57*
€ 23,76*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 34,22*
€ 45,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.