Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metafranc WU0822010 Transportroller PU, Polypropolene (PP) Traglast (max.): 200kg 590mm x 290mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y702332
Hersteller:
     METAFRANC
Herst.-Nr.:
     WU0822010
EAN/GTIN:
     4001645156707
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
möbelroller bis zu 200kg
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Länge:
590 mm
Breite:
290 mm
Material:
PU + Polypropolene (PP)
Herstellerfarbe:
Schwarz
Traglast (max.):
200 kg
Produkt-Art:
Transportroller
Anzahl Lenkrollen:
4
Bereifung:
Polypropylen
Ladeflächen-Länge:
590 mm
Ladeflächen-Breite:
290 mm
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, metafranc möbelroller, Metafranc, Rollbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.