Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 587938 Hartmetall Kreissägeblatt 215 x 30 x 1.4 mm Zähneanzahl: 30 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2308968-BP
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     587938
EAN/GTIN:
     4009315879383
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kwb kreissägeblatt
kreissägeblatt
kwb 587938 Hartmetall Kreissägeblatt 215 x 30 x 1.4 mm Zähneanzahl: 30 1 St.

EASY CUT DÜNNSCHNITT-KREISSÄGEBLÄTTER, HARTMETALLBESTÜCKT

Mit Spannuten für höhere und schnellere Arbeitsleistung, hartmetallbestückt, präzise, saubere Schnitte. Spezial-Wechselzahn, speziell für Akku-Handkreissägen sowie für kabelgebunde Maschinen geeignet. Asymetrische Zahnteilung zur Lärmreduzierung von min. 30 %. Universell einsetzbar, für Spanplatten, beschichtete Spanplatten, Bauholz, Buntmetall, Bleche und Alu-Profile sowie Kunststoff inkl. Plexiglas, Holz mit Metallresten.

Ausstattung:
Mit Spannuten für höhere und schnellere Arbeitsleistung, hartmetallbestückt, präzise, saubere Schnitte.
Spezial-Wechselzahn, speziell für Akku-Handkreissägen sowie für kabelgebunde Maschinen geeignet.
Asymetrische Zahnteilung zur Lärmreduzierung von min. 30%.
Universell einsetzbar, für Spanplatten, beschichtete Spanplatten, Bauholz, Buntmetall, Bleche und Alu-Profile sowie Kunststoff inkl. Plexiglas, Holz mit Metallresten.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 30 mm · Dicke: 1.4 mm · Material: Hartmetall · Material-Eignung: Blech,Buntmetalle,Alu-Profil,Plexiglas · Produktabmessung, Ø: 215 mm · Weitere technische Daten: Schnittstärke : 2,0 · Zahnform: Wechselzahn · Zähneanzahl: 30

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
215 mm
Abmessungen, Kreissägen:
215 x 30 x 1.4 mm
Marke:
kwb
Zahnform:
Wechselzahn
Material:
Hartmetall
Material-Eignung:
Blech | Buntmetalle | Alu-Profil | Plexiglas
Bohrungs-Ø:
30 mm
Zähneanzahl:
30
Dicke:
1.4 mm
Produkt-Art:
Hartmetall Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: kwb, 587938, sägblatt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 62,70*
€ 80,24*
€ 4,00*
ab € 45,68*
€ 80,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.