Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 264020 40CR-Stahl Hammerbohrer 20 mm Gesamtlänge 450 mm SDS-Plus 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2308941-BP
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     264020
EAN/GTIN:
     4009312640207
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 20 mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
kwb 264020 40CR-Stahl Hammerbohrer 20 mm Gesamtlänge 450 mm SDS-Plus 1 St.

CROSS-TIP HAMMERBOHRER, SPITZE 4-SCHNEIDIG

Hammerbohrer, Aufnahmeschaft für SDS plus, CROSS-Tip-Spitze 4-schneidig, optimal einsetzbar in armiertem Beton, kein Verhaken, hochtemperatur gelötet, Mehrfach-Spirale für optimalen Bohrmehltransport, materialschonendes Bohren und hohe Kraftübertragung mit geringer Vibration und ruhigem Bohrverlauf. Ideal zum Bohren von Dübellöchern oder für Befestigungstechniken in Betonmauern.

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 400 mm · Bohrloch-Durchmesser: 20 mm · Gesamtlänge: 450 mm · Gewicht: 581 g · Material (Bohrer): 40CR-Stahl · Material-Eignung: Beton mit Armierung,Beton,Hohlblockstein,Mauerwerk,Kalksandstein,Gasbeton · Produktabmessung, Länge: 450 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): SDS-Plus

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
450 mm
Marke:
kwb
Material (Bohrer):
40CR-Stahl
Material-Eignung:
Beton mit Armierung | Beton | Hohlblockstein | Mauerwerk | Kalksandstein | Gasbeton
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
SDS-Plus
Bohrloch-Durchmesser:
20 mm
Arbeits-Länge:
400 mm
Gesamtlänge:
450 mm
Gewicht:
581 g
Produkt-Art:
Hammerbohrer
Weitere Suchbegriffe: kwb, 264020, Gesteinsbohrer, Steinbohrer, Mauerbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,34*
€ 30,20*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 21,45*
€ 30,21*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 39,81*
€ 52,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.