Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 044655 Chrom-Molybdän-Stahl Beton-Spiralbohrer 5.5 mm Gesamtlänge 85 mm Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2308804-BP
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     044655
EAN/GTIN:
     4009310446559
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Betonbohrer
kwb 044655 Chrom-Molybdän-Stahl Beton-Spiralbohrer 5.5 mm Gesamtlänge 85 mm Zylinderschaft 1 St.

ROCKER® Beton- und Steinbohrer

Beton- und Steinbohrer, nach ISO 5468, hartmetallbestückt, hochtemperatur gelötet, breit- und tiefabgestützte Hartmetallplatte, spanabhebend, asymmetrisch geformte Bohrerspirale zum optimalen Bohrmehltransport, hammerfester Hochleistungsbohrer für alle Dreh- und Schlagbohrmaschinen. Farbe schwarz brüniert blank, geschliffene Oberfläche, für Granit, Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein, Kalksandstein.

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 50 mm · Bohrloch-Durchmesser: 5.5 mm · DIN-Norm: DIN ISO 5468 · Gesamtlänge: 85 mm · Gewicht: 19 g · Material (Bohrer): Chrom-Molybdän-Stahl · Material-Eignung: Beton,Granit,Naturstein,Mauerwerk,Kalksandstein,Gasbeton · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Schaftdurchmesser: 5.1 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Marke:
kwb
Material (Bohrer):
Chrom-Molybdän-Stahl
Material-Eignung:
Beton | Granit | Naturstein | Mauerwerk | Kalksandstein | Gasbeton
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
5.5 mm
Arbeits-Länge:
50 mm
Schaftdurchmesser:
5.1 mm
Gesamtlänge:
85 mm
Gewicht:
19 g
DIN-Norm:
DIN ISO 5468
Produkt-Art:
Beton-Spiralbohrer
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrer, Steinbohrer, steinbohrer 5,5mm, betonbohrer, kwb, 044655, Gesteinsbohrer, Mauerbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,85*
€ 2,87*
Lager 102
6
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,88*
7 Tage
6
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,62*
€ 29,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.