Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 042518 Schlangenbohrer 18 mm Gesamtlänge 460 mm Sechskantschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2308764-BP
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     042518
EAN/GTIN:
     4009310425189
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 18 mm
schlangenbohrer
kwb schlangenbohrer
kwb 042518 Schlangenbohrer 18 mm Gesamtlänge 460 mm Sechskantschaft 1 St.

Double Cut Japan Schlangenbohrer 460 mm

Japan Schlangenbohrer, Industriequalität, 2 Vorschneider mit speziellem Wellenschliff für ausrissfreies Bohren, präzisionsgeschliffene Hauptschneide. Der spezielle Spitzenanschliff erzeugt nur kleine Holzspäne, die schnell abtransportiert werden. Mit schwarzer PTFE Anti-Haft Beschichtung, dadurch Verringerung der Reibung im Bohrloch. Hochpräziser Rundlauf. Bohrkopf mit selbstanziehender Gewindespitze für schnelle Bohrungen mit geringem Kraftaufwand. Gewindespitze hochpräzise verarbeitet, dringt ins Material ein ohne Materialaufwurf. Bohrt auch in härtesten Hölzern ohne dass sich der Bohrer festsetzt. Gleichermaßen für Weich- als auch Hartholz bis hin zu Bongossi (Eisenholz) geeignet. HCS Stahl, mit 11mm Sechskantschaft, für präzise und kraftschonende Bohrungen mit Akku-Maschinen und kabelgebundenen Maschinen. Optimal für alle Bohrungen in Holzbalken, Leimbindern und allen Holzarten.

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 384 mm · Bohrloch-Durchmesser: 18 mm · Gesamtlänge: 460 mm · Material-Eignung: Hartholz,Holz,Weichholz · Schaftdurchmesser: 11 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Sechskantschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
kwb
Material-Eignung:
Hartholz | Holz | Weichholz
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Sechskantschaft
Bohrloch-Durchmesser:
18 mm
Arbeits-Länge:
384 mm
Schaftdurchmesser:
11 mm
Gesamtlänge:
460 mm
Produkt-Art:
Schlangenbohrer
Weitere Suchbegriffe: kwb, 042518, Balken-Bohrer, Lewis-Bohrer, Bohrer Holz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,46*
€ 52,11*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 38,75*
€ 52,12*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 55,87*
€ 72,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.