Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpen 0000110804100 HSS Metall-Spiralbohrer-Set 4teilig 1/4" (6.3 mm) Außenvierkant 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2308189-BP
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     0000110804100
EAN/GTIN:
     9002741163311
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Alpen 0000110804100 HSS Metall-Spiralbohrer-Set 4teilig 1/4" (6.3 mm) Außenvierkant 1 St.

Pro 6-kant ATM4 Set 4-tlg. 2-3-4-5

Präszisionsgeschliffen
Punktgenaues Anbohren
Optimale Bohrleistung durch Spezialanschliff

Präzisionsgeschliffener Spiralbohrer mit speziellem Kreuzanschliff, engen Toleranzen und hoher Rundlaufgenauigkeit. Zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 4tlg. Ø 2 - 5 mm · Material (Bohrer): HSS · Material-Eignung: Metall,Kunststoff,Buntmetalle,Grauguss,Temperguß,Neusilber,Grafit,Stahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 4teilig · Spitzenwinkel: 118 ° · Typ: RN · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 1/4" (6.3 mm) Außenvierkant

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Alpen
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
4teilig
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eignung:
Metall | Kunststoff | Buntmetalle | Grauguss | Temperguß | Neusilber | Grafit | Stahl
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
1/4" (6.3 mm) Außenvierkant
Ausführung (allgemein):
4tlg. Ø 2 - 5 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
RN
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer-Set
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, bohrer-set alpen, bohrer satz, bohrersatz spiralbohrer, Alpen, 0000110804100, ATM, Metal-Bohrer, Bohrer Metall
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 16,25*
€ 23,29*
2 Tage
10
pro Packung
€ 4,90*
ab € 16,87*
€ 23,31*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,41*
€ 24,16*
Lager 102
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,27*
€ 29,52*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,14*
€ 45,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,52*
€ 35,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,43*
€ 33,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,82*
€ 31,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,07*
€ 31,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,02*
€ 29,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,81*
€ 29,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,27*
€ 25,31
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 21,27* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.