Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpen 0000110325100 HSS Metall-Spiralbohrer-Set 25teilig Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2308187-BP
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     0000110325100
EAN/GTIN:
     9002741266524
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Alpen 0000110325100 HSS Metall-Spiralbohrer-Set 25teilig Zylinderschaft 1 St.

Pro KP 25 Set 1-13x0.5 in PVC

Präszisionsgeschliffen
Punktgenaues Anbohren
Optimale Bohrleistung durch Spezialanschliff

Präzisionsgeschliffener Spiralbohrer mit speziellem Kreuzanschliff, engen Toleranzen und hoher Rundlaufgenauigkeit. Zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 25tlg. Ø 1 - 13 mm · Material (Bohrer): HSS · Material-Eignung: Metall,Kunststoff,Buntmetalle,Grauguss,Temperguß,Neusilber,Grafit,Stahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 25teilig · Spitzenwinkel: 118 ° · Typ: RN · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Alpen
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
25teilig
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eignung:
Metall | Kunststoff | Buntmetalle | Grauguss | Temperguß | Neusilber | Grafit | Stahl
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Ausführung (allgemein):
25tlg. Ø 1 - 13 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
RN
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer-Set
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, spiralbohrer-satz 1-13, bohrer satz, bohrer-set alpen, Alpen, 0000110325100, Pro KP 25, Metal-Bohrer, Bohrer Metall
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 64,32*
€ 83,33*
2 Tage
4
pro Packung
€ 4,90*
ab € 66,77*
€ 83,34*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 69,23*
€ 85,97*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 70,75*
€ 104,35*
Lager 102
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 89,03*
€ 111,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,98*
€ 133,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,55*
€ 131,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,59*
€ 125,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,39*
€ 119,46
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 99,87*
€ 118,85
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,03*
€ 105,95
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 89,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.