Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettler Electronics AZ8521PS-24 SMD-Relais 24 V/DC 2 A 2 Wechsler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2307877-BP
Hersteller:
     Zettler Electronics
Herst.-Nr.:
     AZ8521PS-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Zettler Electronics AZ8521PS-24 SMD-Relais 24 V/DC 2 A 2 Wechsler 1 St.

Technische Daten:
Abfallzeit: 3 ms · Anschluss (Bauelemente): SMT · Ansprechzeit: 3 ms · Ansteuerart: bistabil, 1 Spule · Kontaktart (LOV): 2 Wechsler · Kontaktmaterial: AgNi + Au · Lebensdauer (mechanisch): 1 x 10E6 · Nennspannung Spule: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 7.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.65 mm · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Schaltleistung (max.): 60 W · Schaltspannung (max.): 220 V/DC,250 V/AC · Schaltstrom (max.): 2 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Widerstand (Spule): 2880 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 10 x 7.5 x 5.65 mm
Produktabmessung, Höhe:
5.65 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
7.5 mm
Marke:
Zettler Electronics
Anschluss (Bauelemente):
SMT
Kontaktart (LOV):
2 Wechsler
Ansteuerart:
bistabil|ツ| 1 Spule
Typ (Hersteller-Typ):
AZ8521PS-24
Abfallzeit:
3 ms
Nennspannung Spule:
24 V/DC
Widerstand (Spule):
2880 Ω
Ansprechzeit:
3 ms
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltspannung (max.):
220 V/DC | 250 V/DC
Schaltleistung (max.):
60 W
Lebensdauer (mechanisch):
1 x 10E6
Kontaktmaterial:
AgNi + Au
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
SMD-Relais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: SMD-Relais, Subminiaturrelais, kartenrelais, Zettler Electronics, AZ8521PS-24, relais, printrelais, print-relais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 6,31*
€ 4,00*
ab € 2,38*
€ 6,42*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 5,37*
€ 7,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.