Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettler Electronics AZ742-2CG-12DE Printrelais 12 V/DC 10 A 2 Wechsler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2307828-BP
Hersteller:
     Zettler Electronics
Herst.-Nr.:
     AZ742-2CG-12DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Zettler Electronics AZ742-2CG-12DE Printrelais 12 V/DC 10 A 2 Wechsler 1 St.

Technische Daten:
Abfallzeit: 3 ms · Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ansprechzeit: 7 ms · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart (LOV): 2 Wechsler · Kontaktmaterial: AgNi + Au · Lebensdauer (mechanisch): 3 x 10E7 · Nennspannung Spule: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 12.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.7 mm · Produktabmessung, Länge: 29 mm · Schaltleistung (max.): 240 W · Schaltspannung (max.): 300 V/DC,400 V/AC · Schaltstrom (max.): 10 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Widerstand (Spule): 360 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 29 x 12.7 x 15.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
15.7 mm
Produktabmessung, Länge:
29 mm
Produktabmessung, Breite:
12.7 mm
Marke:
Zettler Electronics
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktart (LOV):
2 Wechsler
Ansteuerart:
monostabil|ツ| 1 Spule
Typ (Hersteller-Typ):
AZ742-2CG-12DE
Abfallzeit:
3 ms
Nennspannung Spule:
12 V/DC
Widerstand (Spule):
360 Ω
Ansprechzeit:
7 ms
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung (max.):
300 V/DC | 400 V/DC
Schaltleistung (max.):
240 W
Lebensdauer (mechanisch):
3 x 10E7
Kontaktmaterial:
AgNi + Au
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Printrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kartenrelais, Zettler Electronics, AZ742-2CG-12DE, relais, printrelais, print-relais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,54*
€ 4,00*
ab € 2,46*
€ 7,90*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 5,38*
€ 7,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.