Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrschalter SAFETY-MV-U 230V50HZ SOL30X6 #168105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012-35248220
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     168105
EAN/GTIN:
     4015081646746
Suchbegriffe:
FW-Schalter
Feuerwehrschalter
PV-Feuerwehrschalter
eaton feuerwehrschalter

Feuerwehrschalter SAFETY-MV-U 230V50HZ SOL30X6 #168105

Feuerwehrschalter, Schutzart: IP65, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60 947-3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
2
Mit Nullstellung:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
30 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: pv feuerwehrschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 958,24*
€ 1.083,06*
€ 5,95*
ab € 958,37*
€ 1.083,48*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 959,01*
€ 1.084,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 994,87*
€ 1.122,29*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.027,66*
€ 1.157,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.122,29*
€ 1.335,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.113,63*
€ 1.325,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.066,88*
€ 1.269,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.034,91*
€ 1.231,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 994,87*
€ 1.183,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
152627
ab € 57,42*
Ähnlich
Eaton
150644
ab € 55,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.