| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2305808-BP Herst.-Nr.: A90083/2617 EAN/GTIN: 4047991010607 |
| |
|
| | |
| Hacker A90083/2617 Betankungsventil Tankverschluss-Set (Ø x L) 30 mm x 37 mm 1 St.
Betankungsventil
Diese formschönen Betankungsventile aus massivem Aluminium (farbig eloxiert) ermöglichen das saubere Betanken des Modells ohne dass Sprit zurückfließt. Zum Betanken wird der Betankungsstutzen (Kunststoffröhrchen) in das Tankventil gedrückt. Dabei wird eine Rückschlagsicherung gelöst, sodass der Sprit ungehemmt fließen kann. Nach dem Tanken wird der Betankungsstutzen abgezogen. Das Ventil schließt automatisch und ist dicht. Die Betankungsventile sind sowohl zum Befüllen als auch zum Entleeren des Tankes geeignet. Durch die hochwertigen Materialien (Aluminium, Edelstahl, Viton) können alle in Modellbau üblichen Flüssigkeiten gefördert werden: Benzin, Rauchöl, Methanol, Kerosin, Petroleum, Diesel, Wasser.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): silber · Produktabmessung, Länge: 37 mm · Produktabmessung, Ø: 30 mm
Lieferumfang: Betankungsventil, Betankungsstutzen (PTFE-Rohr), 6 St. Schrauben (selbst schneidend), Gegenflansch, Aufklebersatz "FUEL", "SMOKE", "JET A-1", Kurzanleitung
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 30 mm x 37 mm | Produktabmessung, Ø: | 30 mm | Produktabmessung, Länge: | 37 mm | Marke: | Hacker | Herst.-Teilenr.: | A90083/2617 | Ausführung (allgemein): | silber | Produkt-Art: | Tankverschluss-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,99* | € 25,33* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 19,55* | € 25,34* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,22* | € 49,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|