Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BHV Verlag Bitdefender Total Security 2021 1 Gerät / 18 Monate (Code in a Box) Windows, Mac, Android


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2305498-BP
Hersteller:
     BHV Software
Herst.-Nr.:
     1060192
EAN/GTIN:
     9783828747623
Suchbegriffe:
BitDefender Total Security
Security Suite
Softwin Firewall
Softwin Security Suite
BHV Verlag Bitdefender Total Security 2021 1 Gerät / 18 Monate (Code in a Box) Windows,Mac,Android,iOS Antivirus

Bitdefender Total Security 2021 1 Gerät / 18 Monate (Code in a Box)

Neu: Anti-Tracking für Browser Die Browser-Erweiterung für Chrome, FireFox und Internet Explorer verhindert das Tracking auf besuchten Websites
Neu: Mikrofon Monitor Blockiert unbefugten Zugriff von Apps und Programmen auf das Mikrofon des Geräts
VPN; Schutz vor Ransomware; Intelligent Antivirus; Erweiterte Gefahrenabwehr; Online-Banking-Schutz; Geldbörse; Kindersicherung uvm.
1 Geräte / 18 Monate umfassender Schutz für Windows

Bitdefender Total Security Multi-Device schützt Sie vor allen Bedrohungen. Egal ob Viren, Würmer, Trojaner, Zero-Day-Exploits, Rootkits oder Spyware. Ihre Daten und Privatsphäre werden auf allen Plattformen geschützt.
Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie zu Hause oder unterwegs sind, der umfassende Schutz des mehrfachen Testsiegers erhöht Ihre Sicherheit auf Computer (Windows und Mac), Smartphone und Tablet (Android und iOS).
Bitdefender VPN bietet Ihnen die Verschlüsselung Ihres gesamten Online-Datenverkehrs. So können Sie auch kostenlose Hot-Spots verwenden, ohne sich Sorgen um Ihre Sicherheit machen zu müssen.
Mit mehr als 17 Jahren Erfahrung im Bereich Internet-Security vertrauen bereits mehr als 500 Millionen Nutzer in mehr als 150 Ländern dem Schutz von Bitdefender.
Highlights:
- 5 Geräte / 18 Monate umfassender Schutz für Windows
- NEU: Mikrofon Monitor Blockiert unbefugten Zugriff von Apps und Programmen auf das Mikrofon des Geräts
- NEU: Anti-Tracking für Browser Die Browser-Erweiterung für Chrome, FireFox und Internet Explorer verhindert das Tracking auf besuchten Websites
- VPN
- Schutz vor Ransomware
- Intelligent Antivirus
- Erweiterte Gefahrenabwehr
- Online-Banking-Schutz
- Geldbörse
- Kindersicherung
- Sichere Dateien
- WLAN-Sicherheitsberater
- Phishing & Betrugsschutz
- Schwachstellen Scan
- Dateischredder
- Firewall
- Webcam-Schutz
- Spam-Schutz
- Dateiverschlüsselung

Technische Daten:
Anzahl Lizenzen: 1 · Ausführung (allgemein): Bitdefender Total Security · Erscheinungstermin: 25.09.2020 · Medientyp: Lizenzkey · Plattform (Software): Windows,Mac,Android,iOS · Sprachen: Deutsch · Version: 2021

Systemvoraussetzungen:
Microsoft® Windows® 10/8.1/8/7 (mit allen Service Packs) Minimum: CPU: Dual-Core 1,6-GHz-Prozessor, 1 GB RAM, 1.5 GB freier Festplattenspeicher. Empfohlen: Prozessor: Intel CORE 2 Duo (2 GHz) oder gleichwertiger Prozessor, Speicher (RAM): 2 GB, freier Festplattenspeicher: 2 GB. Internet Explorer Version 10 oder höher, Integriert sich mit Google Chrome 34 und höher, Mozilla Firefox 30 und höher, Thunderbird 14 und höher, Outlook 2007, 2010, 2013.,Internetverbindung für die Aktivierung und Updates.,Systemanforderungen für Mac OS: macOS X Yosemite (10.10), macOS X El Capitan (10.11), macOS Sierra (10.12), macOS High Sierra (10.13), macOS Mojave (ab 10.14), 1 GB RAM, 600 MB freier Speicherplatz, Internetverbindung für die Aktivierung und Updates,

Hinweis:
Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht.

Sie können Bitdefender VPN nur auf Intel-basierten Macintosh Computern mit macOS Sierra (10.12), macOS 10.13 High Sierra, macOS Mojave (ab 10.14) installieren. TrafficLight ist für Safari, Firefox und Google Chrome verfügbar.
Weitere Informationen:
Erscheinungstermin:
25.09.2020
Medientyp:
Lizenzkey
Marke:
BHV Verlag
Sprachen:
Deutsch
Plattform (Software):
Windows | Mac | Android | iOS
Ausführung (allgemein):
Bitdefender Total Security
Anzahl Lizenzen:
1
Version:
2021
Produkt-Art:
Antivirus
Weitere Suchbegriffe: Softwin Firewall Lizenzen, Softwin Security Suite Lizenzen, softwin firewall, BHV Verlag, 1060192, Bitdefender Total Security 2021 1 Gerät / 18 Monate (Code in a Box), Virenschutz, Kaspersky
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,40*
€ 37,26*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 27,90*
€ 38,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.