Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BHV Verlag Bitdefender Internet Security 2021 5 Gerät / 18 Monate (Code in a Box) Windows Antivirus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2305497-BP
Hersteller:
     BHV Software
Herst.-Nr.:
     1060191
EAN/GTIN:
     9783828747616
Suchbegriffe:
Anti-Virus
Antivirenprogramm
Antivirensoftware
Antivirus
BHV Verlag Bitdefender Internet Security 2021 5 Gerät / 18 Monate (Code in a Box) Windows Antivirus

Bitdefender Internet Security 2021 5 Gerät / 18 Monate (Code in a Box)

Neu: Anti-Tracking für Browser Die Browser-Erweiterung für Chrome, FireFox und Internet Explorer verhindert das Tracking auf besuchten Websites
Neu: Mikrofon Monitor Blockiert unbefugten Zugriff von Apps und Programmen auf das Mikrofon des Geräts
VPN; Schutz vor Ransomware; Intelligent Antivirus; Erweiterte Gefahrenabwehr; Online-Banking-Schutz; Geldbörse; Kindersicherung uvm.
5 Gerät / 18 Monate umfassender Schutz für Windows

Mit mehr als 17 Jahren Erfahrung im Bereich Internet-Security vertrauen bereits mehr als 500 Millionen Nutzer in mehr als 150 Ländern dem Schutz von Bitdefender.
Infektionen mit Schadsoftware (Trojaner, Viren, etc.) werden durch die verhaltensbasierte Erkennung des intelligenten Antivirus verhindert. Ihre wichtigen Dokumente werden durch den Schutz vor Ransomware vor Verschlüsselung durch Erpressungs-Trojaner geschützt und der Schwachstellen-Scan schützt sie vor veralteten Versionen von verbreiteten Programmen.
Zusätzlich bietet Bitdefender Internet Security Schutz vor Spam und unterbindet zuverlässig den Zugriff auf Ihre Webcam. Durch die optionale Verschlüsselung und das sichere Löschen, sind Ihre Dateien zu jeder Zeit vor unbefugten Zugriff gesichert
Highlights:
- 5 Gerät / 18 Monate umfassender Schutz für Windows
- NEU: Mikrofon Monitor Blockiert unbefugten Zugriff von Apps und Programmen auf das Mikrofon des Geräts
- NEU: Anti-Tracking für Browser Die Browser-Erweiterung für Chrome, FireFox und Internet Explorer verhindert das Tracking auf besuchten Websites
- VPN
- Schutz vor Ransomware
- Intelligent Antivirus
- Erweiterte Gefahrenabwehr
- Online-Banking-Schutz
- Geldbörse
- Kindersicherung
- Sichere Dateien
- WLAN-Sicherheitsberater
- Phishing & Betrugsschutz
- Schwachstellen Scan
- Dateischredder
- Firewall
- Webcam-Schutz
- Spam-Schutz
- Dateiverschlüsselung

Technische Daten:
Anzahl Lizenzen: 5 · Ausführung (allgemein): Bitdefender Internet Security · Erscheinungstermin: 25.09.2020 · Medientyp: Lizenzkey · Plattform (Software): Windows · Sprachen: Deutsch · Version: 2021

Systemvoraussetzungen:
Microsoft® Windows® 10/8.1/8/7 (mit allen Service Packs),Minimum: CPU: Dual-Core 1,6-GHz-Prozessor, 1 GB RAM, 1.5 GB freier Festplattenspeicher.,Empfohlen: Prozessor: Intel CORE 2 Duo (2 GHz) oder gleichwertiger Prozessor, Speicher (RAM): 2 GB, freier Festplattenspeicher: 2 GB,Internet Explorer Version 10 oder höher, Integriert sich mit Google Chrome 34 und höher, Mozilla Firefox 30 und höher, Thunderbird 14 und höher, Outlook 2007, 2010, 2013.,Internetverbindung für die Aktivierung und Updates.

Hinweis:
Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht.
Weitere Informationen:
Erscheinungstermin:
25.09.2020
Medientyp:
Lizenzkey
Marke:
BHV Verlag
Sprachen:
Deutsch
Plattform (Software):
Windows
Ausführung (allgemein):
Bitdefender Internet Security
Anzahl Lizenzen:
5
Version:
2021
Produkt-Art:
Antivirus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,07*
€ 51,27*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 37,03*
€ 51,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.