Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR E86 Wärmebildkamera -20 bis 1500 °C 30 Hz MSX®, MeterLink™, WiFi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2305184-BP
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     78512-1301
EAN/GTIN:
     4743254004672
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
flir infrarotkameras
FLIR E86 Wärmebildkamera -20 bis 1500 °C 30 Hz MSX®,MeterLink™,WiFi

Wärmebildkamera FLIR E86

30 Hz Wärmebildkamera
Temperaturmessbereich -20 bis 1500 °C
Bolometermatrix
Thermische Empfindlichkeit 50 mK

Die FLIR E86 ist vollgepackt mit leistungsstarken Funktionen, die für die schnelle und genaue Erkennung von Hot-Spots und verborgenen Mängeln erforderlich sind. Diese Wärmebildkamera mit 464 x 348 Pixeln punktet mit einem erweiterten Temperaturmessbereich für die schnellere Auffindung von Hot Spots und versteckten Anomalien in Elektrik und Mechanik. AutoCal™-Wechselobjektive ermöglichen eine vollständige Abdeckung von nahen und entfernten Zielen und die FLIR-Bildgebungstechnologien wie UltraMax® und MSX® liefern gestochen scharfe, farbstarke Wärmebilder. Mit der integrierten Software FLIR Inspection Route können Sie die Laufwege vorgeben, damit Inspekteure auch an größeren Standorten oder bei Überprüfung mehrerer Areale planvoll vorgehen.

Ausstattung:
Erstklassige Wärmebildkamera auf einem 10,16 cm (4") großen Touchdisplay.

Technische Daten:
Anzahl Farbpaletten: 6 · Bildwiederholfrequenz: 30 Hz · Dig. Zoom: 4 x · Display-Auflösung: 464 x 348 Pixel · Display-Typ/Auflösung: 640 x 480 Pixel · Emissionsgrad (max.): 1 · Fokussierung: Manuell,Automatisch · Gewicht: 1 kg · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 2 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 2 °C · Messbereich Temperatur (max.): 1500 °C · Messbereich Temperatur (min.): -20 °C · Minimale Fokusierungsentfernung: 1 m · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,Bluetooth®,DisplayPort,WLAN · Schnittstellen (Typ): USB 2.0,Bluetooth® · Schutzart: IP54 · Sichtfeld (FOV): 24 x 18° · Thermische Empfindlichkeit: 50 mK · Weitere technische Daten: Auflösung Digitalkamera: 5 Mpixel · Wärmebildkamera-Besonderheiten: MSX®,MeterLink™,WiFi · kalibriert: Werksstandard (mit Zertifikat)

Lieferumfang:
Infrarotkamera mit Objektiv · 2 Akkus · Akkuladegerät · Hartschalen-Tragetasche · Tragegurte · Vorderer Objektivdeckel · Netzteil · SD-Speicherkarte 8 GB II Kameragurte (Hand, Handgelenk, Nacken) · Karabinerhaken · Frontschutz · Kabel (USB 2.0 A zu USB Typ C, USB Typ C zu HDMI, USB Typ C zu USB Typ C) · Gurthalterungen · Schrauben · T-Profil-Schraubendreher T10 · Gedruckte Dokumentation.

Weitere Informationen:
Display-Typ/Auflösung:
640 x 480 Pixel
Display-Auflösung:
464 x 348 Pixel
Emissionsgrad (max.):
1
Messbereich Temperatur:
-20 bis 1500 °C
Marke:
FLIR
Schnittstellen (Typ):
USB 2.0 | Bluetooth®
Schutzart:
IP54
kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Fokussierung:
Manuell | Automatisch
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0 | Bluetooth® | DisplayPort | WLAN
Wärmebildkamera-Besonderheiten:
MSX® | MeterLink™ | WiFi
Typ (Hersteller-Typ):
E86
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
2 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
2 °C
Messbereich Temperatur (max.):
1500 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Anzahl Farbpaletten:
6
Bildwiederholfrequenz:
30 Hz
Minimale Fokusierungsentfernung:
1 m
Sichtfeld (FOV):
24 x 18°
Thermische Empfindlichkeit:
50 mK
Gewicht:
1 kg
Dig. Zoom:
4 x
Produkt-Art:
Wärmebildkamera
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, FLIR, 78512-1301, E86, infrarot-kamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 10.030,29*
€ 10.435,11*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 10.270,17*
€ 10.435,12*
Frei Haus
ab € 10.550,51*
€ 10.644,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.435,12*
€ 12.417,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.396,47*
€ 12.371,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.339,74*
€ 12.304,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.270,17*
€ 12.221,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FLIR Systems
T199330ACC
ab € 141,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.