Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR E76 Wärmebildkamera -20 bis 1000 °C 30 Hz MSX®, MeterLink™, WiFi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2305183-BP
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     78512-1101
EAN/GTIN:
     4743254004603
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
flir infrarotkameras
FLIR E76 Wärmebildkamera -20 bis 1000 °C 30 Hz MSX®,MeterLink™,WiFi

Wärmebildkamera FLIR E76

30 Hz Wärmebildkamera
Temperaturmessbereich -20 bis 1000 °C
Bolometermatrix
Thermische Empfindlichkeit 50 mK

Die FLIR E76 ermöglicht dank der verschiedenen AutoCal™-Wechselobjektive die vollständige Abdeckung von nahen und entfernten Zielen, mit verschiedenen Sichtfeldern, ob für Weitwinkelinspektionen von Dachanlagen oder elektrische Inspektionen aus sicherer Entfernung. Die E76 ist eine Weiterentwicklung der FLIR E54 und bietet einen optionalen Temperaturbereich von bis zu 1000 °C, lasergestützten Autofokus und drei Messbereichsfelder. Die Wärmebildauflösung von 320 × 240 Pixeln liefert scharfe, farbstarke Bilder, die mittels der patentierten FLIR MSX®-Technologie noch mehr Detailtiefe und Perspektive bieten. Mit der integrierten Software FLIR Inspection Route können Sie die Laufwege vorgeben, damit Inspekteure auch an größeren Standorten oder bei Überprüfung mehrerer Areale planvoll vorgehen.

Ausstattung:
Erstklassige Wärmebildkamera auf einem 10,16 cm (4") großen Touchdisplay.

Technische Daten:
Anzahl Farbpaletten: 6 · Bildwiederholfrequenz: 30 Hz · Dig. Zoom: 4 x · Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel · Display-Typ/Auflösung: 640 x 480 Pixel · Emissionsgrad (max.): 1 · Fokussierung: Manuell,Automatisch · Gewicht: 1 kg · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 2 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 2 °C · Messbereich Temperatur (max.): 1000 °C · Messbereich Temperatur (min.): -20 °C · Minimale Fokusierungsentfernung: 1 m · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,Bluetooth®,DisplayPort,WLAN · Schnittstellen (Typ): USB 2.0,Bluetooth® · Schutzart: IP54 · Sichtfeld (FOV): 24 x 18° · Thermische Empfindlichkeit: 50 mK · Weitere technische Daten: Auflösung Digitalkamera: 5 Mpixel · Wärmebildkamera-Besonderheiten: MSX®,MeterLink™,WiFi · kalibriert: Werksstandard (mit Zertifikat)

Lieferumfang:
Infrarotkamera mit Objektiv · 2 Akkus · Akkuladegerät · Hartschalen-Tragetasche · Tragegurte · Vorderer Objektivdeckel · Netzteil · SD-Speicherkarte 8 GB II Kameragurte (Hand, Handgelenk, Nacken) · Karabinerhaken · Frontschutz · Kabel (USB 2.0 A zu USB Typ C, USB Typ C zu HDMI, USB Typ C zu USB Typ C) · Gurthalterungen · Schrauben · T-Profil-Schraubendreher T10 · Gedruckte Dokumentation.

Weitere Informationen:
Display-Typ/Auflösung:
640 x 480 Pixel
Display-Auflösung:
320 x 240 Pixel
Emissionsgrad (max.):
1
Messbereich Temperatur:
-20 bis 1000 °C
Marke:
FLIR
Schnittstellen (Typ):
USB 2.0 | Bluetooth®
Schutzart:
IP54
kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Fokussierung:
Manuell | Automatisch
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0 | Bluetooth® | DisplayPort | WLAN
Wärmebildkamera-Besonderheiten:
MSX® | MeterLink™ | WiFi
Typ (Hersteller-Typ):
E76
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
2 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
2 °C
Messbereich Temperatur (max.):
1000 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Anzahl Farbpaletten:
6
Bildwiederholfrequenz:
30 Hz
Minimale Fokusierungsentfernung:
1 m
Sichtfeld (FOV):
24 x 18°
Thermische Empfindlichkeit:
50 mK
Gewicht:
1 kg
Dig. Zoom:
4 x
Produkt-Art:
Wärmebildkamera
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, wärmebildkamera 320x240 pixel, FLIR, 78512-1101, E76, infrarot-kamera
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.154,79*
€ 7.245,60*
Frei Haus
ab € 6.941,33*
€ 7.245,60*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 7.658,17*
€ 7.798,34*
Frei Haus
ab € 7.875,58*
€ 7.963,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.798,34*
€ 9.280,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.767,74*
€ 9.243,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.710,04*
€ 9.174,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.658,17*
€ 9.113,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FLIR Systems
T199330ACC
ab € 141,27*
Sonstiges
Teledyne FLIR
T199559
ab € 2.069,53*
Sonstiges
Teledyne FLIR
T300243
ab € 452,16*
Sonstiges
Teledyne FLIR
T300341
ab € 226,92*
Sonstiges
Teledyne FLIR
T300369
ab € 137,73*
Sonstiges
Teledyne FLIR
T300805
ab € 4.165,35*
Sonstiges
Teledyne FLIR
T911998
ab € 128,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.