Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT WB-500 Wärmebildkamera -20 bis 650 °C 384 x 288 Pixel 50 Hz integrierte Digitalkamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2304480-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11522400
EAN/GTIN:
     4064161149745
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
wärmebildkamera voltcraft
VOLTCRAFT WB-500 Wärmebildkamera -20 bis 650 °C 384 x 288 Pixel 50 Hz integrierte Digitalkamera

VOLTCRAFT WB-500 Wärmebildkamera

50 Hz Wärmebildkamera
Temperaturmessbereich -20 bis 650 °C
384 x 288 Pixel Bolometermatrix
Thermische Empfindlichkeit 80 mK
8,89 cm Touchscreen-Display
Laser-Abstandsmessungen bis 30 m
Datenübertragung und Live-Videoausgabe per WLAN

Zuverlässsige Messleistung für Profis
Ob Wartung, Reparatur und Instandhaltung, Lagerung oder Forschung und Entwicklung: Die 50 Hz Wärmebildkamera WB-500 von Voltcraft mit Bolometermatrix und IR-Auflösung von 384 x 288 Pixeln bietet zuverlässige Messungen für den professionellen Anwender in Industrie und Handwerk. Die Kamera erfasst einen Temperaturbereich von -20°C bis +650°C, Abweichungen werden bereits ab 0,08°C erkannt. Für übersichtliche Anzeige der Messwerte sorgt ein komfortables 3,5 Zoll Display mit Touchscreen und bis zu 32-fachem Digitalzoom, wobei verschiedene Darstellungsoptionen verfügbar sind. Ein weiteres hilfreiches Feature: Der Laser-Distanzmesser für den Bereich von 0,05 bis 30 m.
Einfach und schnell: Datenanalyse und -transfer
Interne Bildanalysetools unterstützen die Auswertung der Daten, die sowohl als visuelle Bilder, IR-Bilder oder Videos im MPEG-4-Format gespeichert werden können. USB- und HDMI-Schnittstellen sorgen für reibungslosen Datentransfer. Die Übertragung von Bildern sowie ein Echtzeit-Video-Stream zwischen Kamera und PC ist sogar kabellos per WLAN möglich. Die VOLTCRAFT WB-500 verfügt über eine 8 GB Micro-SD-Karte, die im Lieferumfang enthalten ist, sowie eine interne 3,4 GB EMMC. Größere Datenmengen können bei Bedarf außerdem auf einer bis zu 32 GB-SD-Karte gespeichert werden.

Ausstattung:
IR-Auflösung: 384 x 288 Pixel
Daten-Kommunikationsschnittstellen: USB-Mini, HDMI, WLAN
Flächenmodus (Min/Max)
1 - 32 xfacher Digitalzoom , stufenlos
LED-Leuchte
Optimales Bild für optischen IR-Fokus
5 Bildgebungsmodi: Thermisch, Bild-in-Bild, Kamera, Automatische IR-Fusion, Entfernungsmessung
12 Farbpaletten: Eisen, Regenbogen, Weiß - heiß, Schwarz - heiß, Braun - heiß, Blau - rot, Heiß - kalt, Feder, Max-Alarm, Min-Alarm, Zonen-Alarm, Überwachungszone
Tonaufzeichnung zum Videobild

Technische Daten:
Anzahl Farbpaletten: 12 · Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Bildwiederholfrequenz: 50 Hz · Bolometermatrix: 384 x 288 Pixel · Dig. Zoom: 32 x · Display-Auflösung: 640 x 480 Pixel · Emissionsgrad (max.): 1.0 · Emissionsgrad (min.): 0.01 · Fokussierung: Manuell · Geometrische Auflösung (IFOV): 0.77 mrad · Gewicht: 859 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 2 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 2 °C · Messbereich Temperatur (max.): 650 °C · Messbereich Temperatur (min.): -20 °C · Minimale Fokusierungsentfernung: 0.5 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 260 mm · Produktabmessung, Länge: 101 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB · Thermische Empfindlichkeit: 80 mK · Wärmebildkamera-Besonderheiten: integrierte Digitalkamera · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Wärmebildkamera
1x Li-ion Akku
Akku-Ladestation
Netzteil
8 GB microSD-Karte
USB-Kabel
HDMI-Kabel
Aufbewahrungskoffer
CD mit PC-Installationssoftware
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 101 x 120 x 260 mm
Produktabmessung, Höhe:
260 mm
Produktabmessung, Länge:
101 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Display-Auflösung:
640 x 480 Pixel
Emissionsgrad (max.):
1.0
Emissionsgrad (min.):
0.01
Messbereich Temperatur:
-20 bis 650 °C
Geometrische Auflösung (IFOV):
0.77 mrad
Marke:
VOLTCRAFT
Bolometermatrix:
384 x 288 Pixel
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Fokussierung:
Manuell
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB
Wärmebildkamera-Besonderheiten:
integrierte Digitalkamera
Typ (Hersteller-Typ):
WB-500
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
2 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
2 °C
Messbereich Temperatur (max.):
650 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Anzahl Farbpaletten:
12
Bildwiederholfrequenz:
50 Hz
Minimale Fokusierungsentfernung:
0.5 m
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Thermische Empfindlichkeit:
80 mK
Gewicht:
859 g
Dig. Zoom:
32 x
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Wärmebildkamera
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, VOLTCRAFT, VC-11522400, WB-500, infrarot-kamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.064,80*
€ 2.220,10*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 2.133,77*
€ 2.220,11*
Frei Haus
ab € 2.240,70*
€ 2.332,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.220,11*
€ 2.641,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.205,39*
€ 2.624,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.158,69*
€ 2.568,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.133,77*
€ 2.539,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.