Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Halbleiterrelais 84050040N 40 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2304028-BP
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84050040N
EAN/GTIN:
     3593150049281
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Crouzet Halbleiterrelais 84050040N 40 A 1 St.

Halbleiterrelais

Anwendungen, in denen Lasten häufig geschaltet werden (z. B.: Duroplast-Spritzgießverfahren)
Um Lastausfälle, ausgelöste Sicherungen, Status von Wärmezonen sowie beschädigte und unterbrochene HLR zu erkennen

Marktanwendung:
HEIZELEMENTE - Kein Einschalt-Stoßstrom

• Öfen
• HLK
• Textilie
• Lötgerät
• Trocknung
• Warmformen
• Infrarot-Heizung
• Heizung von Wohngebäuden
• Kunststoff-Spritzguss/Extrusion
• Handelsübliche Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Last-Strom (max.): 40 A · Produktabmessung, Breite: 3 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Steuerspannung (max.): 32 V/DC · Steuerspannung (min.): 4 V/DC · Weitere technische Daten: Modul auf GN/GNR+

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
3 mm
Steuerspannungs-Bereich:
4 - 32 V/DC
Marke:
Crouzet
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Typ (Hersteller-Typ):
GNS40DDDR
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
4 V/DC
Last-Strom (max.):
40 A
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais crouzet, halbleiterrelais, Crouzet, 84050040N, GNS40DDDR, elektronisches relais, el relais
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 75,84*
€ 100,51*
€ 5,90*
ab € 75,20*
€ 100,52*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 96,72*
€ 121,62*
Frei Haus
ab € 96,39*
€ 122,50*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 163,42*
€ 199,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,62*
€ 144,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,94*
€ 142,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,80*
€ 134,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,17*
€ 128,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Crouzet
26532722N
ab € 0,566*
Sonstiges
Crouzet
26532752N
ab € 85,70*
Sonstiges
Crouzet
26532753N
ab € 36,37*
Sonstiges
Crouzet
26532754N
ab € 44,45*
Sonstiges
Crouzet
26532755N
ab € 43,32*
Sonstiges
Crouzet
26532756N
ab € 27,63*
Sonstiges
Crouzet
26532764N
ab € 8,64*
Sonstiges
Crouzet
26532001
ab € 1,97*
Sonstiges
Crouzet
26532720N
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.