Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer E301699300 Metal Inspection Light Taschenlampe batteriebetrieben LED 146 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2303550-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301699300
EAN/GTIN:
     7638900430295
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Energizer E301699300 Metal Inspection Light Taschenlampe batteriebetrieben LED 146 mm Schwarz

Taschenlampe Pen Metal Inspection Light

Dank dem ergonomischem Gehäuse und leicht bedienbarer Drucktaste lässt sich diese Lampe angenehm mitführen und benutzen
Das langlebige Gehäuse aus Flugzeugaluminium und der Spritzwasserschutz gemäß IPX4 sorgen für eine ausgezeichnete Langlebigkeit
Die einzigartige LED-Beleuchtung bietet ein optimales Lichtstrahlmuster und eine optimale Farbtemperatur für Inspektionen im Nahbereich und an schwer zugänglichen Stellen
Diese kompakte Lampe ist auf Langlebigkeit ausgelegt und widersteht Stürzen aus 1 Meter Höhe
Betrieben mit 2 AAA-Alkalibatterien (im Lieferumfang enthalten)
Spritzwasserschutz gemäß IPX4
Bis zu 5 Stunden Betriebszeit mit einem Strahlabstand von bis zu 25 Metern
Resistent gegen Stürze aus 1 Meter Höhe

Die Energizer Inspektionslampe bietet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit mit der passenden Helligkeitsstufe und dem richtigen Lichtstrahl für eine Vielzahl von Aufgaben. Ihre Helligkeit eignet sich perfekt für Inspektionen im Nahbereich, aber auch für die Ausleuchtung eines breiteren Sichtbereichs. Dank ergonomischem Gehäuse und der Drucktaste auf der Rückseite lässt sich diese Lampe sehr angenehm mitführen und benutzen. An ihrem Clip kann diese Lampe überall sicher befestigt werden und ist jederzeit griffbereit. Das robuste Gehäuse aus Flugzeugaluminium bietet die Zuverlässigkeit, die Sie brauchen, egal ob Sie an einem Heimwerkerprojekt arbeiten oder sich auf eine Notsituation vorbereiten. Diese praktische Leuchte eignet sich perfekt für eine Vielzahl von Einsatzbereichen der heutigen Zeit.

Technische Daten:
Anzahl LEDs (Details): 1 · Gewicht: 100 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtdauer (High): 5 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 25 m · Lichtstrom (High): 100 lm · Material: Metall · Produktabmessung, Länge: 146 mm · Produktabmessung, Ø: 16 mm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben

Lieferumfang:
Metal Inspection Light · 2x Micro-Batterien · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 16 mm x 146 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
146 mm
Marke:
Energizer
Leuchtmittel-Typ:
LED
Material:
Metall
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Leuchtweite (High):
25 m
Leuchtdauer (High):
5 h
Lichtstrom (High):
100 lm
Anzahl LEDs (Details):
1
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: Cliplampe, Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, handlampe batterie, handlampe, energizer handlampe, Energizer, E301699300, Metal Inspection Light, Mini Taschenlampe, Spezial Taschenlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,45*
€ 16,81*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 10,77*
€ 16,83*
6 Tage
19
€ 6,99*
ab € 17,17*
€ 24,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.