Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN 907445 Überspannungsableiter DEHNrapid LSA Schutzstecker für 1 Doppelader Un 110V Überspannungsschutz-Stecker 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2302901-BP
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     907445
EAN/GTIN:
     4013364118461
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter dehn
blitzstromableiter
DEHN 907445 Überspannungsableiter DEHNrapid LSA Schutzstecker für 1 Doppelader Un 110V Überspannungsschutz-Stecker 10 kA 1 St.

Technische Daten:
Ableitstrom: 10 kA · Nennspannung: 110 V/DC · Passend für (Details): Informations-/MSR-Technik · Weitere technische Daten: Grenzfrequenz: 20 MHz
Höchste Dauerspannung AC: 127 V
Höchste Dauerspannung DC: 180 V
Mit Fernmeldekontakt: Nein
Montageart: LSA-Plus steckbar
Nennlaststrom: 0.4 A
Schutzpegel Ader/Ader: 250 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für (Details):
Informations-/MSR-Technik
Marke:
DEHN
Herst.-Teilenr.:
907445
Nennspannung:
110 V/DC
Ableitstrom:
10 kA
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Stecker
Weitere Suchbegriffe: DEHN, 907445, Überspannungsableiter DEHNrapid LSA Schutzstecker für 1 Doppelader Un 110V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.