Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608599047 Diamant-Trockenbohrer 1 Stück 68 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2302716-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608599047
EAN/GTIN:
     4059952508788
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Dosensenker
Dosensenker
Bosch Accessories 2608599047 Diamant-Trockenbohrer 1 Stück 68 mm 1 St.

Diamant-Dosensenker

Diamantzubehör

Der Best for Universal Dosensenker ist die ideale Wahl für Trockenbohren in weiche und harte Baumaterialien. Mit einer optimierten Segmentkomposition ermöglicht dieser Schneider für Trockenbohrungen in die härtesten Materialien. Die lasergeschweißten Segmente bieten eine solide Verbindung zum gehärteten Stahlkörper. Dadurch ein unbeabsichtigtes Abbrechen verhindert und eine herausragende Lebensdauer erreicht - auch beim Arbeiten mit extremen Materialien. Er ist perfekt für das Bohren ohne Schlagsystem in Beton und Stahlbeton mit Armierung mit Durchmessern von bis zu 10 mm sowie in Kalkstein, Ziegel, Klinker und Mauerwerk. Geignet mit Bohrmaschinen mit mindestens 1.000 W sowie mit SDS plus Bohrhämmern (nicht im Schlagbohrmodus) mit Bohrgeschwindigkeiten ab 1.300 U/min.

Technische Daten:
Bohrloch-Durchmesser: 68 mm · Gesamtlänge: 60 mm · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Weitere technische Daten: Anzahl Segmente: 4
Segmenthöhe: 10 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Bosch Accessories
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Bohrloch-Durchmesser:
68 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Produkt-Art:
Diamant-Trockenbohrer
Weitere Suchbegriffe: Lochsäge, Zylindersäge, Diamant-Trocken-Bohrkrone, Trockenbohrkrone, diamant lochsäge bosch, lochsäge 68mm, lochsäge, Bosch Accessories, 2608599047, bohraufsätze, bohraufsatz, lochbohrer
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 38,52*
€ 47,55*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 38,50*
€ 47,56*
4 Tage
13
1
€ 5,45*
ab € 39,95*
€ 49,28*
1
€ 4,00*
ab € 41,79*
€ 51,11*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 56,76*
€ 70,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.